Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFB6400 1/4 palloventtiili, 1/4 tuuman tuloaukko, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi

Varastossa
Tuote: BY9WEN Malli: LFB6400 1/4Ristiviite: 0123190
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
€87.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
toimilaiteEi
koollaKyllä
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Kehon viimeistelyPronssi
Rungon materiaaliLyijytön kupari piiseos
OhjausVivukahva
Sisääntulon koko1 / 4 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila450 astetta F
Valmistaja SarjaLFB6400
Min. Lämpötila-55 astetta F
Poistoaukon koko1 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
PorttityyppiStandardi
Istuimen materiaaliHiili / lasivahvistettu PTFE Durafill
Akselin materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiPohjassa ladattu räjähdystodistus
Vääntömomentti60
Venttiilin suunnittelu2-osainen
Aluslevyn materiaaliLasivahvistettu PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45

Tuotteen yksityiskohdat:

Palloventtiili, 1/4 tuuman sisääntulo, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin materiaaliPallomateriaaliOhjausVarren tyyppiVääntömomenttiSisääntulon kokoMaks. LämpötilaMin. LämpötilaHinta
WATTS LFB6400 1 palloventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BT2ZRV 0123198 LFB6400 1316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräsVivukahvaPohjassa ladattu räjähdystodistus150 tuumaa-paunaa.1"450 astetta F-55 astetta F€165.59
WATTS LFB6400 3/4 palloventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BY9JAK 0123196 LFB6400 3/4316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräsVivukahvaPohjassa ladattu räjähdystodistus903 / 4 "450 astetta F-55 astetta F€114.53
WATTS LFB6400 3/8 palloventtiili, 3/8 tuuman sisääntulo, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BY9WEP 0123192 LFB6400 3/8316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräsVivukahvaPohjassa ladattu räjähdystodistus603 / 8 "450 astetta F-55 astetta F€87.99
WATTS LFB6400 1/2 palloventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BY9WEQ 0123194 LFB6400 1/2316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräsVivukahvaPohjassa ladattu räjähdystodistus601 / 2 "450 astetta F-55 astetta F€87.99
WATTS LFB6400 1 1/2 palloventtiili, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BY9WER 0123202 LFB6400 1 1/2316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräsVivukahvaPohjassa ladattu räjähdystodistus2501-1 / 2 "450 astetta F-55 astetta F€290.16
WATTS LFB6400 2 palloventtiili, 2 tuuman tuloaukko, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BY9WET 0123204 LFB6400 2316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräsVivukahvaPohjassa ladattu räjähdystodistus3202"450 astetta F-55 astetta F€457.40
WATTS LFB6400 3 palloventtiili, 3 tuuman tuloaukko, 450 astetta F Max. Lämpötila, 400 Psi | BY9WEU 0123208 LFB6400 3316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräsVivukahvaPohjassa ladattu räjähdystodistus6003"450 astetta F-55 astetta F€2,099.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFB6400 1/4 palloventtiili, 1/4 tuuman tuloaukko, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi
€87.99 / yksikkö