Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFB6000M2 1 1/2 palloventtiili, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | CC8QNU 0555190

WATTS LFB6000M2 1 1/2 palloventtiili, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi

Varastossa
Tuote: CC8QNU Malli: LFB6000M2 1 1/2Ristiviite: 0555190

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€233.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
toimilaiteKyllä
koollaEi
PallomateriaaliKromattu messinki
Kehon viimeistelyPronssi
Rungon materiaaliPronssi
OhjausVivukahva
Sisääntulon koko1-1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila450 astetta F
Valmistaja SarjaLFB6000
Poistoaukon koko1-1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
PorttityyppiStandardi
Istuimen materiaaliDurafill
Akselin materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Vääntömomentti200
Venttiilin suunnittelu2-osainen
Aluslevyn materiaaliLasivahvistettu PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5188

Tuotteen yksityiskohdat:

Palloventtiili, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPallomateriaaliRungon materiaaliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoVääntömomenttiHinta
WATTS LFB6000 2 1/2 palloventtiili, 2 1/2 tuuman tuloaukko, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BY9XCA 0555192 LFB6000 2 1/2MessinkiMessinki2-1 / 2 "2-1 / 2 "500€1,052.42
Tarjouspyyntö
WATTS LFB6000 4 palloventtiili, 4 tuuman sisääntulo, 450 astetta F Max. Lämpötila, 400 Psi | BY9XCB 0555194 LFB6000 4Kromattu messinkiPronssi4"4"800€2,506.56
Tarjouspyyntö
WATTS LFB6000 3 palloventtiili, 3 tuuman tuloaukko, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BZ2XVE 0555193 LFB6000 3Kromattu messinkiPronssi3"3"600€1,438.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFB6000M2 1 1/2 palloventtiili, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi
€233.10 / yksikkö