WATTS LFB6000 2 1/2 palloventtiili, 2 1/2 tuuman tuloaukko, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BY9XCA 0555192

WATTS LFB6000 2 1/2 palloventtiili, 2 1/2 tuuman sisääntulo, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi

Tuote: BY9XCA Malli: LFB6000 2 1/2Ristiviite: 0555192
€1,052.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
toimilaiteEi
koollaEi
PallomateriaaliMessinki
Kehon viimeistelyPronssi
Rungon materiaaliMessinki
OhjausVivukahva
Sisääntulon koko2-1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila450 astetta F
Valmistaja SarjaLFB6000
Poistoaukon koko2-1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
PorttityyppiStandardi
Istuimen materiaaliDurafill
Akselin materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Vääntömomentti500
Venttiilin suunnittelu2-osainen
Aluslevyn materiaaliLasivahvistettu PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Tuotteen yksityiskohdat:

Palloventtiili, 2 1/2 tuuman tuloaukko, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPallomateriaaliRungon materiaaliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoVääntömomenttiHinta
WATTS LFB6000 4 palloventtiili, 4 tuuman sisääntulo, 450 astetta F Max. Lämpötila, 400 Psi | BY9XCB 0555194 LFB6000 4Kromattu messinkiPronssi4"4"800€2,506.56
Tarjouspyyntö
WATTS LFB6000 3 palloventtiili, 3 tuuman tuloaukko, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BZ2XVE 0555193 LFB6000 3Kromattu messinkiPronssi3"3"600€1,438.77
Tarjouspyyntö
WATTS LFB6000M2 1 1/2 palloventtiili, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | CC8QNU 0555190 LFB6000M2 1 1/2Kromattu messinkiPronssi1-1 / 2 "1-1 / 2 "200€233.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFB6000 2 1/2 palloventtiili, 2 1/2 tuuman sisääntulo, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi
€1,052.42 / yksikkö