WATTS LF919-QT 1 1/2 neljänneskierrospalloventtiili, Inline, 1 1/2 tuuman koko, pronssi | CA4CJJ 0065375

WATTS LF919-QT 1 1/2 neljänneskierrospalloventtiili, rivi, 1 1/2 tuuman koko, pronssi

Tuote: CA4CJJ Malli: LF919-QT 1 1/2Ristiviite: 0065375
€1,156.49 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiAlennettu painevyöhykekokoonpano
Kehon viimeistelyValettu pronssi
Rungon materiaaliLyijytön pronssi
Kehon malliLinjassa
Vartalo tyyliLinjassa
LevymateriaaliSilikoni
AsennusEi
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Lämpötila180 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja SarjaLF919
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1-1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Istuimen materiaaliSuunniteltu muovi
SiiviläEi
KiertyyppiNPT
Tyyppipakki
Venttiilin tyyppiNeljännesvuoren palloventtiili

Tuotteen yksityiskohdat:

Neljänneskierrospalloventtiili, Inline, 1 1/2 tuuman koko, pronssi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoMaks. LämpötilaMax. TyöpaineMin. LämpötilaPoistoaukon kokoIstuimen materiaaliTyyppiHinta
WATTS LF919-QT-S-AG 3/4 neljänneskierrospalloventtiili, rivi, 3/4 tuuman koko, pronssi | BY7CDQ 0122677 LF919-QT-S-AG 3/43 / 4 "180 astetta F12.1 Bar33 astetta F3 / 4 "Suunniteltu muoviVenttiili lisävarusteeseen€1,174.93
Tarjouspyyntö
WATTS LF919-QT-S-AG 1 1/4 neljänneskierrospalloventtiili, Inline, 1 1/4 tuuman koko, pronssi | BY7CDT 0122679 LF919-QT-S-AG 1 1/41-1 / 4 "180 astetta F12.1 Bar33 astetta F1-1 / 4 "Suunniteltu muoviVenttiili lisävarusteeseen€2,167.81
Tarjouspyyntö
WATTS LF919-QT-S-AG 1 neljänneskierrospalloventtiili, Inline, 1 tuuman koko, pronssi | BY7CDU 0122678 LF919-QT-S-AG 11"180 astetta F12.1 Bar33 astetta F1"Suunniteltu muoviVenttiili lisävarusteeseen€1,380.60
Tarjouspyyntö
WATTS LF919-QT-S-AG 1 1/2 neljänneskierrospalloventtiili, Inline, 1 1/2 tuuman koko, pronssi | BY7CDV 0122680 LF919-QT-S-AG 1 1/21-1 / 2 "180 astetta F12.1 Bar33 astetta F1-1 / 2 "Suunniteltu muoviVenttiili lisävarusteeseen€2,357.23
Tarjouspyyntö
WATTS LF919-QT-S-AG 2 neljänneskierrospalloventtiili, rivi, 2 tuuman koko, pronssi | BY7CDW 0122681 LF919-QT-S-AG 22"180 astetta F12.1 Bar33 astetta F2"Suunniteltu muoviVenttiili lisävarusteeseen€2,777.48
Tarjouspyyntö
WATTS LF919-QT 1/2 neljänneskierrospalloventtiili, Inline, 1/2 tuuman koko, pronssi | BY7GHJ 0065371 LF919-QT 11 / 2 "180 astetta F12.1 Bar33 astetta F1 / 2 "Suunniteltu muoviVenttiili lisävarusteeseen€513.28
Tarjouspyyntö
WATTS LF919-QT 3/4 neljänneskierrospalloventtiili, Inline, 3/4 tuuman koko, pronssi | BY7GHK 0065372 LF919-QT 33 / 4 "180 astetta F12.1 Bar33 astetta F3 / 4 "Suunniteltu muoviVenttiili lisävarusteeseen€552.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF919-QT 1 1/2 neljänneskierrospalloventtiili, rivi, 1 1/2 tuuman koko, pronssi
€1,156.49 / yksikkö