Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF8B -letkuliitäntä 3/4 tuuman imupuolikatkaisija | AF9FCF 29YL69

WATTS LF8B-letkuliitos tyhjiön katkaisija 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9FCF Malli: LF8BRistiviite: 29YL69

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkuliitäntä imurin
NoudattaminenASSE 1011, ANSI A112.1.3, lyijytön
Yhteyden tyyppiGHT
Korkeus1.5 "
MateriaaliLyijytön messinki
Max. Paine125 psi
TiivistäSilikoni
Koko3 / 4 "
Temp. alue33 astetta 180 astetta F
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)11.59
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481301090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
WATTS LF8BC Atmospheric Vacuum Breaker, 3/4 tuuman koko, FGHT x MGHT liitäntä, 1 1/2 tuuman leveys | AF9FCG 36JD40 LF8BC1.5 "1.38 "€117.85
WATTS LF8FR Atmospheric Vacuum Breaker, 3/4 tuuman koko, FGHT x MGHT liitäntä, 1 3/4 tuuman leveys | AF9FCH 36JD44 LF8FR1.75 "1.75 "€121.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF8B-letkuliitos tyhjiön katkaisija 3/4 tuumaa
€47.39 / yksikkö