Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STEINEL 20mm (3 / 4in) Reduktorin kärki Reducer Suuttimen koko 20mm | AE4HNW 5KNT4

STEINEL 20 mm (3/4 tuumaa) supistuskärjen supistussuuttimen koko 20 mm

Varastossa
Tuote: AE4HNW Malli: 20 mm (3/4in) supistuskärkiRistiviite: 5KNT4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduktorin suutin
Koko20mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8419908500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEINEL 20 mm (3/4 tuumaa) supistuskärjen supistussuuttimen koko 20 mm
€20.70 / yksikkö