WATTS LF777SI 1/2 Wye siivilä, tuloaukon koko 1/2 tuumaa, toimii 178 astetta C, 27.6 baaria | BY7XHC 0379111

WATTS LF777SI 1/2 Wye siivilä, tuloaukon koko 1/2 tuumaa, toiminta 178 C astetta, 27.6 baaria

Tuote: BY7XHC Malli: LF777SI 1/2Ristiviite: 0379111
€69.49 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliWye
PeiteaineLyijytön valettu kupari piiseos
päällinenNapautettu sulkutulpalla
TiivistemateriaaliNBR
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Maks. Käyttölämpötila178 astetta C
Max. Paine27.6 Bar
Valmistaja SarjaLF777SI
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Tulpan materiaaliMessinki
Paineluokitus27.6 bar 99 asteen C lämpötilassa
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön koko20 mesh
SiiviläWye
WOG (PSI)400 Psi lämpötilassa 210 ° F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2722

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF777SI 1/2 Wye siivilä, tuloaukon koko 1/2 tuumaa, toiminta 178 C astetta, 27.6 baaria
€69.49 / yksikkö