Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 10047 Diamond Floor Pad Plus 17 tuuman Sienna, 5 kpl | AD9AWP 4NYV1

3M 10047 Diamond Floor Pad Plus 17 tuuman Sienna, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD9AWP Malli: 10047Ristiviite: 4NYV1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€577.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDiamond Floor Pad Plus
Keskireikä3-3 / 4 "
VäriSienna
MateriaaliKuitukangas polyesterikuitu
Koko17 "
Nopeus175-350 rpm tai 1500-3000 rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.61
Laivan korkeus (cm)44.7
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi6804210000
AlkuperämaaFR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 10047 Diamond Floor Pad Plus 17 tuuman Sienna, 5 kpl
€577.66 / yksikkö