Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF4732-10 Slip Repair Tee, 1/2 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR4GRK 0472050

WATTS LF4732-10 liukastumisen korjaus-tee, 1/2 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine

Varastossa
Tuote: BR4GRK Malli: LF4732-10Ristiviite: 0472050

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSlip Tee
Suorittaa loppuunLyijytön messinki
TuloliitäntäYhdistä painamalla
TulomateriaaliLyijytön messinki
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiQuick Connect
JohtaaEi läsnä
MateriaaliLyijytön messinki
Max. Työpaine200 PSI
Valmistaja SarjaLF4732
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäTyönnä yhteys
Outlet-materiaaliLyijytön messinki
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiQuick Connect
Käyttölämpötila.200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144

Tuotteen yksityiskohdat:

Slip Repair Tee, 1/2 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoMax. TyöpaineMin. LämpötilaPoistoaukon kokoHinta
WATTS LF4732-14 Slip Repair Tee, 3/4 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR4GRP 0472051 LF4732-143 / 4 "200 PSI33 astetta F3 / 4 "€30.14
WATTS LF4732-18 Slip Repair Tee, 1 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR4GRQ 0472052 LF4732-181"200 PSI33 astetta F1"€40.76
WATTS LF4732R-181814 Slip Repair Tee, 1 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR6EPY 0472063 LF4732R-1818141"13.8 Bar33 astetta F1"€50.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF4732-10 liukastumisen korjaus-tee, 1/2 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine
€25.47 / yksikkö