Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF4724R-141014 Alentava T-paita, 3/4 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR4GRB 0472040

WATTS LF4724R-141014 supistava T-paita, 3/4 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine

Varastossa
Tuote: BR4GRB Malli: LF4724R-141014Ristiviite: 0472040
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
€21.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVähennys Tee
Suorittaa loppuunLyijytön messinki
TuloliitäntäYhdistä painamalla
TulomateriaaliLyijytön messinki
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiQuick Connect
JohtaaEi läsnä
MateriaaliLyijytön messinki
Max. Työpaine200 PSI
Valmistaja SarjaLF4724R
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäTyönnä yhteys
Outlet-materiaaliLyijytön messinki
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiQuick Connect
Käyttölämpötila.200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162

Tuotteen yksityiskohdat:

Alentava T-paita, 3/4 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOutlet-materiaaliSuorittaa loppuunTulomateriaaliPoistoaukon kokoSisääntulon kokoMateriaaliMax. TyöpaineValmistaja SarjaHinta
WATTS 3524RB-101004 Alentava T-paita, 1/2 tuuman sisääntulo, 17.2 baarin paine | BQ7KNK 0650033 3524RB-101004PolysulfoniPolysulfoniPolysulfoni1 / 2 "1 / 2 "Polysulfoni17.2 Bar3524RB€25.47
WATTS LF4724R-141410 Alentava T-paita, 3/4 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR4GQX 0472038 LF4724R-141410Lyijytön messinkiLyijytön messinkiLyijytön messinki3 / 4 "3 / 4 "Lyijytön messinki200 PSILF4724R€21.23
WATTS LF4724R-181418 Alentava T-paita, 1 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR4GQZ 0472041 LF4724R-181418Lyijytön messinkiLyijytön messinkiLyijytön messinki3 / 4 "1"Lyijytön messinki13.8 BarLF4724R€39.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF4724R-141014 supistava T-paita, 3/4 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine
€21.63 / yksikkö