DAYTON 1UH14 Paina Arbor 3 Ton | AB3MYZ

DAYTON 1UH14 Puristusarbor 3 tonnia

Varastossa
Tuote: AB3MYZ Malli: 1UH14

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€794.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkyvä Arbor Press
Alasin Dia. Työalue (tuumaa)7-13/16
Pohjan koko10 x 21-1 / 4 "
rakentaminenValurauta
Syvyys22.25 "
Voima tonnia3
Korkeus28 "
Maks. Työkorkeus (tuumaa)17-1 / 2 "
Sylinterin mitat (tuumaa)1-1/4 x 1-1/4"
Paikan leveysalue (tuumaa)1 "- 2"
Keinu13-1 / 4 "
Pöydän työpinta8 1/2 x 10 "
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 105.93
Laivan korkeus (cm)60.45
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)82.55
HS-koodi8466925010
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ram Hole Dia. x syvyys (tuumaa) (1/2 x 1 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoSyvyysKorkeuseräLeveysHinta
DAYTON 4Z328 Press Arbor 1 tonni AE2QVH 4Z3286-1/8 x 10-1/2"10.5 "11 "Arbor Press6.12 "€208.22
DAYTON 4Z329 Arbor Press, 2 tonnin voima, 11 tuuman kääntö, 7-1/4 x 6 tuuman pohjakoko | AE2QVJ 4Z3297 7 / 8 "x 15 3 / 4"15 3 / 4 "15 "Arbor Press7 7 / 8 "€311.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1UH14 Puristusarbor 3 tonnia
€794.69 / yksikkö