Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF4710-0617 naarassovitin, 3/8 tuuman sisääntulo, 8.62 baarin paine | BR6EQH 0472072

WATTS LF4710-0617 naarassovitin, 3/8 tuuman sisääntulo, 8.62 baarin paine

Varastossa
Tuote: BR6EQH Malli: LF4710-0617Ristiviite: 0472072

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaaras adapteri
Suorittaa loppuunKromattu
AsennustyyppiSovitin
TuloliitäntäYhdistä painamalla
TulomateriaaliLyijytön messinki
Sisääntulon koko3 / 8 "
Tuloaukon tyyppiPuristusliitos
JohtaaEi läsnä
MateriaaliLyijytön messinki
Max. Työpaine125 psi
Valmistaja SarjaLF4710
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäPuristusliitos
Outlet-materiaaliLyijytön messinki
Poistoaukon koko3 / 8 "
Pistorasian tyyppiQuick Connect
Käyttölämpötila.160 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225

Tuotteen yksityiskohdat:

Naarassovitin, 3/8 tuuman sisääntulo, 8.62 baarin paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoaukon kokoSuorittaa loppuunTulomateriaaliSisääntulon kokoMateriaaliMax. TyöpaineLiitäntäOutlet-materiaaliHinta
WATTS LF4710-0417 naarassovitin, 3/8 tuuman sisääntulo, 8.6 baarin paine | BR6EQG 0472071 LF4710-04171 / 4 "KromattuLyijytön messinki3 / 8 "Lyijytön messinki125 psiPuristusliitosLyijytön messinki€16.97
WATTS 3510-1014 naarassovitin, 1/2 tuuman koko, 3/4 tuuman FGHT, muovia | BR9EVM 0959235 3510-1014-MuoviPolysulfoni1 / 2 "Polysulfoni250 PSINainen kierrettyPolysulfoni€17.98
WATTS 3510-1013 naarassovitin, 1/2 tuuman koko, 3/4 tuuman koko | BR9EVY 0959292 3510-1013-MuoviPolysulfoni1 / 2 "Polysulfoni250 PSINainen kierrettyPolysulfoni€16.13
WATTS 3510-1816 naarassovitin, 1 tuuman koko, 1 tuuman NPS, muovia | BR9EWB 0959298 3510-1816-MuoviPolysulfoni1"Polysulfoni250 PSINainen kierrettyPolysulfoni€24.19
WATTS 3510-1416 naarassovitin, 3/4 tuuman koko, 1 tuuman NPS, muovia | BR9EXD 0959789 3510-1416-MuoviPolysulfoni3 / 4 "Polysulfoni250 PSINainen kierrettyPolysulfoni€29.80
WATTS 3510-0808 naarassovitin, 3/8 tuumaa x 1/2 tuumaa, muovia | BR9EXG 0959790 3510-0808-MuoviPolysulfoni3 / 8 "Polysulfoni250 PSINainen kierrettyPolysulfoni€19.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF4710-0617 naarassovitin, 3/8 tuuman sisääntulo, 8.62 baarin paine
€16.97 / yksikkö