WATTS LF3L-100 3/4 paineenalennusventtiili, koko 3/4 tuumaa, 210 astetta F, paineenalennuspaine 100 psi | BP4FVR 0121327

WATTS LF3L-100 3/4 paineenalennusventtiili, koko 3/4 tuumaa, 210 astetta F, paineenalennuspaine 100 psi

Tuote: BP4FVR Malli: LF3L-100 3/4Ristiviite: 0121327
€155.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

Rungon materiaaliLyijytön kupari piiseos
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila210 astetta F
Valmistaja SarjaLF3L
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Painealue75 - 150 psi
Vapautuspaine100 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2354

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF3L-100 3/4 paineenalennusventtiili, koko 3/4 tuumaa, 210 astetta F, paineenalennuspaine 100 psi
€155.59 / yksikkö