Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF263A 10-125 1/4 vedenpaineensäädin, 3-tie, 1/4 tuuman sisääntulo, 20.7 baarin paine | BP3LKJ 0009823

WATTS LF263A 10-125 1/4 vedenpaineensäädin, 3-tie, 1/4 tuuman sisääntulo, 20.7 baarin paine

Varastossa
Tuote: BP3LKJ Malli: LF263A 10-125 1/4Ristiviite: 0009823
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
€328.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen säätöventtiili
Säädettävä alennettu painealue10 - 125 psi
Rungon materiaaliMessinki
LevymateriaaliBuna N.
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 / 4 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Maks. Käyttölämpötila140 astetta F
Max. Työpaine300 PSI
Valmistaja SarjaLF263A
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Paineen asetusalue1.7 Bar
SiiviläEi
Tyyli3 Way
Venttiilin suunnittelu3-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855

Tuotteen yksityiskohdat:

Vedenpaineensäädin, 3-tie, 1/4 tuuman sisääntulo, 20.7 baarin paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäädettävä alennettu painealueRungon materiaaliSisääntulon kokoSisääntulon kierteen tyyppiPoistoaukon kokoPaineen säätöalueHinta
WATTS 1/4 LF263A 10-125 vedenpaineen säätöventtiili 1/4 tuumaa | AB8QWU 26X103 1/4 LF263A 10-125-Lyijytön messinki1 / 4 "-1 / 4 "10 - 125 psi€205.28
WATTS 3/8 LF263A 10-125 vedenpaineen säätöventtiili 3/8 tuumaa | AB8QWV 26X104 3/8 LF263A 10-125-Lyijytön messinki3 / 8 "-3 / 8 "10 - 125 psi€224.62
WATTS 1/2 LF263A 10-125 vedenpaineen säätöventtiili 1/2 tuumaa | AB8QWW 26X105 1/2 LF263A 10-125-Lyijytön messinki1 / 2 "-1 / 2 "10 - 125 psi€244.64
WATTS 1/2 LF263A 50-175 vedenpaineen säätöventtiili 1/2 tuumaa | AB8QWX 26X106 1/2 LF263A 50-175-Lyijytön messinki1 / 2 "-1 / 2 "50 - 175 psi€231.76
WATTS LF263A 3-50 1/2 vedenpaineensäädin, 3-tie, 1/2 tuuman sisääntulo, 20.7 baarin paine | BP2VUZ 0009835 LF263A 3-50 1/23 - 50 psiLyijytön messinki1 / 2 "NPT1 / 2 "-€421.37
WATTS LF263A-G 3-50 1/2 vedenpaineensäädin, 3-tie, 1/2 tuuman sisääntulo, 20.7 baarin paine | BP2VVT 0125345 LF263A-G 3-50 1/23 - 50 psiLyijytön messinki1 / 2 "ftp laajennus1 / 2 "-€610.20
WATTS LF263A 10-125 3/8 vedenpaineensäädin, 3-tie, 3/8 tuuman tuloaukko, 20.7 baarin paine | BP2VWM 0009828 LF263A 10-125 3/810 - 125 psiMessinki3 / 8 "NPT3 / 8 "-€328.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF263A 10-125 1/4 vedenpaineensäädin, 3-tie, 1/4 tuuman sisääntulo, 20.7 baarin paine
€328.99 / yksikkö