Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF1XL 150-210 1/2 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman koko, 150 psi poistopaine | BP4FVK 0121325

WATTS LF1XL 150-210 1/2 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman koko, 150 psi poistopaine

Varastossa
Tuote: BP4FVK Malli: LF1XL 150-210 1/2Ristiviite: 0121325

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan ja paineenpoistoventtiili
Rungon materiaaliLyijytön kupari piiseos
Purkauskapasiteetti15000 XNUMX btuh
TuloliitäntäUroslanka
Sisääntulon koko1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila210 astetta F
Max. Työpaine113 psi
Valmistaja SarjaLF1L
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Vapautuspaine150 Psi
Helpotuslämpötila210 astetta F
Varren pituus7 / 8 "
Termostaatin materiaaliKupari
Termostaatin anturin pituus4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27

Tuotteen yksityiskohdat:

Lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman koko, 150 psi:n poistopaine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVapautuspaineHinta
WATTS LF1XL 75-210 1/2 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 75 psi:n poistopaine | BP2VVM 0121376 LF1XL 75-210 1/275 Psi€80.22
WATTS LF1XL 100 1/2 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman koko, 100 psi poistopaine | BP4DVL 0121323 LF1XL 100 1/2100 Psi€72.53
WATTS LF1XL-BP-TT-150210 Ylipaineventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 210 astetta F, 150 Psi:n vapautuspaine | BP4FVV 0121372 LF1XL-BP-TT-150210150 Psi€71.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF1XL 150-210 1/2 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman koko, 150 psi poistopaine
€72.53 / yksikkö