WATTS LF008PCQT-L 3/4 Anti Siphon Vacuum Breaker, kulma, 3/4 tuuman koko, pronssi | BY7EBQ 0122756

WATTS LF008PCQT-L 3/4 Anti Siphon Vacuum Breaker, kulma, 3/4 tuuman koko, pronssi

Tuote: BY7EBQ Malli: LF008PCQT-L 3/4Ristiviite: 0122756
€1,136.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSifonin estävä tyhjiörikkuri
Kehon viimeistelyValettu kupari pii seos
Rungon materiaaliLyijytön pronssi
Vartalo tyyliKulma
LevymateriaaliSilikoni
AsennusEi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Lämpötila180 astetta F
Max. Työpaine10.3 Bar
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja SarjaLF008PCQT
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
SiiviläEi
Kiertyyppiftp laajennus
Venttiilin tyyppiNeljännesvuoren palloventtiili

Tuotteen yksityiskohdat:

Anti-Siphon tyhjiön katkaisija, kulma, 3/4 tuuman koko, pronssi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
WATTS LF008PCQT-L 3/8 Anti Siphon Vacuum Breaker, kulma, 3/8 tuuman koko, pronssi | BY7EBP 0122754 LF008PCQT-L 3/83 / 8 "3 / 8 "€787.94
WATTS LF008PCQT-L 1/2 Anti Siphon Vacuum Breaker, Kulma, 1/2 tuuman koko, pronssi | BY7EBR 0122755 LF008PCQT-L 1/21 / 2 "1 / 2 "€900.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF008PCQT-L 3/4 Anti Siphon Vacuum Breaker, kulma, 3/4 tuuman koko, pronssi
€1,136.42 / yksikkö