Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF008PCQT-L 3/8 Anti Siphon Vacuum Breaker, kulma, 3/8 tuuman koko, pronssi | BY7EBP 0122754

WATTS LF008PCQT-L 3/8 Anti Siphon Vacuum Breaker, kulma, 3/8 tuuman koko, pronssi

Varastossa
Tuote: BY7EBP Malli: LF008PCQT-L 3/8Ristiviite: 0122754

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€787.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSifonin estävä tyhjiörikkuri
Kehon viimeistelyValettu kupari pii seos
Rungon materiaaliLyijytön pronssi
Vartalo tyyliKulma
LevymateriaaliSilikoni
AsennusEi
Sisääntulon koko3 / 8 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Lämpötila180 astetta F
Max. Työpaine10.3 Bar
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja SarjaLF008PCQT
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
Poistoaukon koko3 / 8 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
SiiviläEi
Kiertyyppiftp laajennus
Venttiilin tyyppiNeljännesvuoren palloventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765

Tuotteen yksityiskohdat:

Anti-Siphon tyhjiön katkaisija, kulma, 3/8 tuuman koko, pronssi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
WATTS LF008PCQT-L 3/4 Anti Siphon Vacuum Breaker, kulma, 3/4 tuuman koko, pronssi | BY7EBQ 0122756 LF008PCQT-L 3/43 / 4 "3 / 4 "€1,136.42
Tarjouspyyntö
WATTS LF008PCQT-L 1/2 Anti Siphon Vacuum Breaker, Kulma, 1/2 tuuman koko, pronssi | BY7EBR 0122755 LF008PCQT-L 1/21 / 2 "1 / 2 "€900.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF008PCQT-L 3/8 Anti Siphon Vacuum Breaker, kulma, 3/8 tuuman koko, pronssi
€787.94 / yksikkö