WATTS ICV-125-2-2-T 10 kiekkotakaiskuventtiili, 10 tuuman sisääntulo, valurauta

Varastossa
Tuote: BY7LLN Malli: ICV-125-2-2-T 10Ristiviite: 0625507

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,479.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
Rungon materiaaliValurauta
Vartalo tyyliSuoraan
LevymateriaaliAlumiiniseos
Levyn tyyppiVohveli
Sisääntulon koko10 "
Tuloaukon tyyppiVohveli
Maks. Käyttölämpötila121 astetta C
Valmistaja SarjaICV-125-2-2-T
Min. Lämpötila-40 astetta F
Poistoaukon koko10 "
Pistorasian tyyppiVohveli
Paineluokitus13.8 bar CWP 66 ° C barissa
Istuimen materiaaliEPDM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.0484

Tuotteen yksityiskohdat:

Kiekkotakaiskuventtiili, 10 tuuman sisääntulo, valurauta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevyn tyyppiSisääntulon kokoMin. LämpötilaPoistoaukon kokoPaineluokitusHinta
WATTS ICV-125-2-2-T 2 kiekkotakaiskuventtiili, 2 tuuman sisääntulo, valurauta | BY7LLJ 0625500 ICV-125-2-2-T 2Vohveli2"-40 astetta F2"13.8 bar CWP 66 ° C barissa€599.45
Tarjouspyyntö
WATTS ICV-125-2-2-T 2 1/2 kiekkotakaiskuventtiili, 2 1/2 tuuman tuloaukko, valurauta | BY7LLK 0625501 ICV-125-2-2-T 2 1/2Vohveli2-1 / 2 "-40 astetta F2-1 / 2 "13.8 bar CWP 66 ° C barissa€950.12
Tarjouspyyntö
WATTS ICV-125-2-2-T 5 kiekkotakaiskuventtiili, 5 tuuman sisääntulo, valurauta | BY7LLL 0625504 ICV-125-2-2-T 5Vohveli5"-40 astetta F5"13.8 bar CWP 66 ° C barissa€2,056.49
Tarjouspyyntö
WATTS ICV-125-2-2-T 8 kiekkotakaiskuventtiili, 8 tuuman sisääntulo, valurauta | BY7LLM 0625506 ICV-125-2-2-T 8Vohveli8"-40 astetta F8"13.8 bar CWP 66 ° C barissa€3,462.59
WATTS ICV-125-2-2-T 12 kiekkotakaiskuventtiili, 12 tuuman sisääntulo, valurauta | BY7LLP 0625508 ICV-125-2-2-T 12Vohveli12 "-40 astetta F12 "13.8 bar CWP 66 ° C barissa€7,342.88
WATTS ICV-125-2-2-T 4 kiekkotakaiskuventtiili, 4 tuuman sisääntulo, valurauta | BY7QGU 0625503 ICV-125-2-2-T 4Tuplalevykiekko4"-40 astetta F4"13.8 bar CWP 66 astetta C bar€1,265.99
Tarjouspyyntö
WATTS ICV-125-2-2-T 6 kiekkotakaiskuventtiili, 6 tuuman sisääntulo, valurauta | BZ2XVP 0625505 ICV-125-2-2-T 6Vohveli6"-40 astetta F6"13.8 bar CWP 66 ° C barissa€2,250.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS ICV-125-2-2-T 10 kiekkotakaiskuventtiili, 10 tuuman sisääntulo, valurauta
€5,479.99 / yksikkö