Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS HY-1 Hydrant Key Hy1 -seinähydrantit AD8CRP 4HXR5

WATTS HY-1 Hydrant Key Hy1 Seinäpostit

Varastossa
Tuote: AD8CRP Malli: HY-1Ristiviite: 4HXR5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrant-avain
MateriaaliKromi messinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS HY-1 Hydrant Key Hy1 Seinäpostit
€7.57 / yksikkö