Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS GBV-FL 1/2X3/8 palloventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 125 astetta F Max. Lämpötila, 5 Psi | BY8LKZ 0545002

WATTS GBV-FL 1/2X3/8 palloventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 125 astetta F Max. Lämpötila, 5 Psi

Varastossa
Tuote: BY8LKZ Malli: GBV-FL 1/2X3/8Ristiviite: 0545002

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
toimilaiteKyllä
koollaEi
PallomateriaaliMessinki
Kehon viimeistelyMessinki
Rungon materiaaliMessinki
OhjausTee kahva
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEsitä
Maks. Lämpötila125 astetta F
Valmistaja SarjaGBV
Min. Lämpötila-20 astetta F
Poistoaukon koko3 / 8 "
Pistorasian tyyppiLeveä liitos
Istuimen materiaaliPTFE
Akselin materiaaliMessinki
Venttiilin suunnittelu2-osainen
WOG (PSI)5 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1678

Tuotteen yksityiskohdat:

Palloventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 125 astetta F Max. Lämpötila, 5 Psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiHinta
WATTS GBV 3/8 palloventtiili, 3/8 tuuman sisääntulo, 125 astetta F Max. Lämpötila, 5 Psi | BY8LKX 0545001 GBV 3/83 / 8 "3 / 8 "Nainen kierretty€17.43
WATTS GBV-FL 1/2X1/2 palloventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 125 astetta F Max. Lämpötila, 5 Psi | BY8LLA 0545004 GBV-FL 1/2X1/21 / 2 "1 / 2 "Leveä liitos€16.28
WATTS GBV-FL 3/4X5/8 palloventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 125 astetta F Max. Lämpötila, 5 Psi | BY8LLC 0545006 GBV-FL 3/4X5/83 / 4 "5 / 8 "Leveä liitos€38.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS GBV-FL 1/2X3/8 palloventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 125 astetta F Max. Lämpötila, 5 Psi
€16.28 / yksikkö