WATTS G4000-TC 2 1/2 palloventtiili, 2 1/2 tuuman sisääntulo, 140 astetta F Max. Temp. | CA7KVP 0820913

WATTS G4000-TC 2 1/2 palloventtiili, 2 1/2 tuuman tuloaukko, 140 astetta F Max. Temp.

Tuote: CA7KVP Malli: G4000-TC 2 1/2Ristiviite: 0820913
€2,327.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
toimilaiteKyllä
koollaEi
Pallomateriaali304 Ruostumaton teräs
Kehon viimeistelyValurauta
Rungon materiaaliValurauta
OhjausVaihteiston käyttäjä
Cv420 gpm
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko2 1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiLaipallinen liitos
JohtaaEsitä
Maks. Lämpötila140 astetta F
Valmistaja SarjaG4000
LiitäntäLaipallinen liitos
Poistoaukon koko2-1 / 2 "
Pistorasian tyyppiLaipallinen liitos
PorttityyppiKoko
Istuimen materiaaliPTFE
Akselin materiaali304 Ruostumaton teräs
Vääntömomentti620 tuumaa-paunaa.
Venttiilin suunnittelu2-osainen
WOG (PSI)200 Psi

Tuotteen yksityiskohdat:

Palloventtiili, 2 1/2 tuuman tuloaukko, 140 astetta F Max. Temp.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoVääntömomenttiHinta
WATTS G4000-TC 4 palloventtiili, 4 tuuman sisääntulo, 140 astetta F Max. Temp. | CA7KVQ 0820917 G4000-TC 44"4"1420 tuumaa-paunaa.€3,649.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS G4000-TC 2 1/2 palloventtiili, 2 1/2 tuuman tuloaukko, 140 astetta F Max. Temp.
€2,327.41 / yksikkö