Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS FV-4-1 / 8 automaattinen venttiili 1/8 tuumaa Npt | AD6RWQ 4A820

WATTS FV-4-1/8 automaattinen tuuletusventtiili 1/8 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AD6RWQ Malli: FV-4-1/8Ristiviite: 4A820

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€16.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen tuuletusventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT
Kelluva materiaalipolyeteeni
Sisääntulon koko1 / 8 "
Max. Paine150 psi
Min. Paine1.45 psi
Temp. alue33 astetta 240 astetta F
Tuuletus Dia.1-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuuletusaukon korkeus (3-1 / 8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoHinta
WATTS FV-4-1/4 automaattinen tuuletusventtiili, 1/4 tuuman MNPT | AD6RWR 4A821 FV-4-1 / 41 / 4 "€16.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS FV-4-1/8 automaattinen tuuletusventtiili 1/8 tuuman Npt
€16.91 / yksikkö