Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESCO 050750 Pumppauspolkimen asennussarja | AA9VRY 1GAC1

WESCO 050750 Pumppauspolkimen kokoonpanosarja

Varastossa
Tuote: AA9VRY Malli: 050750Ristiviite: 1GAC1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€291.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppauspedaaliasennussarja
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa3W219, 3W220, 3W235, 3LB59, 3LB65, 3LB66, 3LB67, 3LB68, 3LB69, 3LB70, 4W472, 4W474, 4W475, 4W476, 4W477

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2645
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8431100090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 050750 Pumppauspolkimen kokoonpanosarja
€291.52 / yksikkö