Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

WATTS D3803002SS Virtausmittarin jakotukki, 2 haaraa | AA2AJU 10A283

WATTS D3803002SS 81001981 Virtausmittarin jakotukki, 2 haaraa

Tuotenumero: AA2AJU Malli: D3803002SSRistiviite: 10A283 / 81001981
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€439.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräVirtausmittarin jakotukki
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden tyyppiMBSP
NestetyypilleGlykoliliuokset, vesi
Tuloliitäntä SukupuoliMies
Sisääntulon koko1"
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Paine87 psi
Valmistaja SarjaD38SS-sarja
Asenna tyyppiKiinnike
Kiinnitysreikä Dia.1 / 4 "
Asennusreiän koko1 / 4 "
Haarojen määrä2
Tulojen lukumäärä1
Myymälöiden määrä2
Outlet Connection SukupuoliMies
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiavoin
Kokonaiskorkeus11 1 / 2 "
Kokonaispituus8"
kokonaisleveys2"
Putken kiinnitysmateriaaliRuostumaton teräs
Temp. alue+ 32 ° F - + 167 ° F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHaarojen määräMyymälöiden määräKokonaispituusHinta
WATTS D3803003SS Virtausmittarin jakotukki, 3 haaraa | AA2AJV 10A284 D3803003SS3310 "€558.08
WATTS D3803004SS Virtausmittarin jakotukki, 4 haaraa | AA2AJW 10A285 D3803004SS4412 "€646.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS D3803002SS 81001981 Virtausmittarin jakotukki, 2 haaraa
€439.21 / yksikkö