Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS D3803004SS Virtausmittarin jakotukki, 4 haaraa | AA2AJW 10A285

WATTS D3803004SS Virtausmittarin jakotukki, 4 haaraa

Varastossa
Tuote: AA2AJW Malli: D3803004SSRistiviite: 10A285
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
€771.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtausmittarin jakotukki
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden tyyppiMBSP
Sisääntulon koko1"
Max. Paine87 psi
Valmistaja SarjaD38SS
Asennusreiän koko0.25 "
Haarojen määrä4
Sisääntulojen lukumäärä1
Myyntipisteiden lukumäärä4
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiavoin
Kokonaiskorkeus11.5 "
Kokonaispituus12 "
kokonaisleveys2"
Temp. alue32 astetta 167 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.61
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHaarojen määräMyyntipisteiden lukumääräKokonaispituusHinta
WATTS D3803002SS Virtausmittarin jakotukki, 2 haaraa | AA2AJU 10A283 D3803002SS228"€524.06
WATTS D3803003SS Virtausmittarin jakotukki, 3 haaraa | AA2AJV 10A284 D3803003SS3310 "€641.84

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS D3803004SS Virtausmittarin jakotukki, 4 haaraa
€771.53 / yksikkö