Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS D3803003SS Virtausmittarin jakotukki, 3 haaraa | AA2AJV 10A284

WATTS D3803003SS Virtausmittarin jakotukki, 3 haaraa

Varastossa
Tuote: AA2AJV Malli: D3803003SSRistiviite: 10A284

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€641.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtausmittarin jakotukki
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden tyyppiMBSP
Sisääntulon koko1"
Max. Paine87 psi
Valmistaja SarjaD38SS
Asennusreiän koko0.25 "
Haarojen määrä3
Sisääntulojen lukumäärä1
Myyntipisteiden lukumäärä3
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiavoin
Kokonaiskorkeus11.5 "
Kokonaispituus10 "
kokonaisleveys2"
Temp. alue32 astetta 167 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.41
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHaarojen määräMyyntipisteiden lukumääräKokonaispituusHinta
WATTS D3803002SS Virtausmittarin jakotukki, 2 haaraa | AA2AJU 10A283 D3803002SS228"€524.06
WATTS D3803004SS Virtausmittarin jakotukki, 4 haaraa | AA2AJW 10A285 D3803004SS4412 "€771.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS D3803003SS Virtausmittarin jakotukki, 3 haaraa
€641.84 / yksikkö