WATTS D007-QT-S 1/2 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, neljänneskierrospalloventtiili, 1/2 tuuman koko, pronssi | CA7ZWQ 0078006

WATTS D007-QT-S 1/2 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, neljänneskierrospalloventtiili, 1/2 tuuman koko, pronssi

Tuote: CA7ZWQ Malli: D007-QT-S 1/2Ristiviite: 0078006
€494.21 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilikokoonpano
Kehon viimeistelyValettu pronssi
Rungon materiaaliPronssi
AsennusEi
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Lämpötila180 astetta F
Max. Työpaine12.1 Bar
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja Sarja7
Min. Lämpötila33 astetta F
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
SiiviläKyllä
KiertyyppiNPT
Tyyppipakki
Venttiilin tyyppiNeljännesvuoren palloventtiili

Tuotteen yksityiskohdat:

Kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, neljänneskierrospalloventtiili, koko 1/2 tuumaa, pronssi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoaukon kokoRungon materiaaliLevymateriaaliIstuimen materiaaliKokoVenttiilin tyyppiLeveysSisääntulon kokoHinta
WATTS 007M2QTS-3/4 "kaksoisventtiilikokoonpano 007 | AE7QZX 6A767 007M2QTS-3/4 "-Pronssi--3 / 4 "-6.875 "-€471.96
WATTS 007MIQTS-1 kaksinkertainen takaiskuventtiilikokoonpano 007 | AE7QZY 6A768 007MIQTS-1-Pronssi--1"-7.25 "-€650.32
WATTS 007MIQTS-S kaksoisventtiilikokoonpano 007 | AE7QZZ 6A769 007MIQTS-S-Pronssi--2"-8.75 "-€1,078.02
WATTS 007M1-QT-S 2 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, rivi, neljänneskierrospalloventtiili, 2 tuuman koko | BY7HTR 0062428 007M1-QT-S 22"PronssiSilikoniSuunniteltu muovi-Neljännesvuoren palloventtiili-2"€1,376.89
Tarjouspyyntö
WATTS U007M1-LF 2 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, 2 tuuman koko, pronssi | BY7HTU 0062429 U007M1-LF 22"PronssiKumi--Ei sulkuventtiiliä-2"€1,154.18
Tarjouspyyntö
WATTS U007M1-QT 2 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, neljänneskierrospalloventtiili, koko 2 tuumaa, pronssi | BY7HTV 0062430 U007M1-QT 22"PronssiKumi--Neljännesvuoren palloventtiili-2"€1,291.06
Tarjouspyyntö
WATTS 007M2-QT-S 1 1/2 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, rivi, neljänneskierrospalloventtiili, 1 1/2 tuuman koko | BY7HTW 0062436 007M2-QT-S 1 1/21-1 / 2 "PronssiSilikoniSuunniteltu muovi-Neljännesvuoren palloventtiili-1-1 / 2 "€1,156.41
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS D007-QT-S 1/2 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, neljänneskierrospalloventtiili, 1/2 tuuman koko, pronssi
€494.21 / yksikkö