WATTS 007MIQTS-S kaksoisventtiilikokoonpano 007 | AE7QZZ 6A769

WATTS 007MIQTS-S kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano 007

Varastossa
Tuote: AE7QZZ Malli: 007MIQTS-SRistiviite: 6A769

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,078.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilikokoonpano
Rungon materiaaliPronssi
YhteysNPT
Pituus31.5 "
Max. Paine175 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Koko2"
Temp. alue33 astetta 180 astetta F
Leveys8.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.2525
Laivan korkeus (cm)37.08
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)60.2
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoaukon kokoRungon materiaaliLevymateriaaliIstuimen materiaaliKokoVenttiilin tyyppiLeveysSisääntulon kokoHinta
WATTS 007M2QTS-3/4 "kaksoisventtiilikokoonpano 007 | AE7QZX 6A767 007M2QTS-3/4 "-Pronssi--3 / 4 "-6.875 "-€471.96
WATTS 007MIQTS-1 kaksinkertainen takaiskuventtiilikokoonpano 007 | AE7QZY 6A768 007MIQTS-1-Pronssi--1"-7.25 "-€650.32
WATTS 007M1-QT-S 2 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, rivi, neljänneskierrospalloventtiili, 2 tuuman koko | BY7HTR 0062428 007M1-QT-S 22"PronssiSilikoniSuunniteltu muovi-Neljännesvuoren palloventtiili-2"€1,376.89
Tarjouspyyntö
WATTS U007M1-LF 2 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, 2 tuuman koko, pronssi | BY7HTU 0062429 U007M1-LF 22"PronssiKumi--Ei sulkuventtiiliä-2"€1,154.18
Tarjouspyyntö
WATTS U007M1-QT 2 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, neljänneskierrospalloventtiili, koko 2 tuumaa, pronssi | BY7HTV 0062430 U007M1-QT 22"PronssiKumi--Neljännesvuoren palloventtiili-2"€1,291.06
Tarjouspyyntö
WATTS 007M2-QT-S 1 1/2 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, rivi, neljänneskierrospalloventtiili, 1 1/2 tuuman koko | BY7HTW 0062436 007M2-QT-S 1 1/21-1 / 2 "PronssiSilikoniSuunniteltu muovi-Neljännesvuoren palloventtiili-1-1 / 2 "€1,156.41
Tarjouspyyntö
WATTS U007M2-QT-S 1 1/2 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, neljänneskierrospalloventtiili, 1 1/2 tuuman koko, pronssi | BY7HTX 0062437 U007M2-QT-S 1 1/21-1 / 2 "PronssiKumi--Neljännesvuoren palloventtiili-1-1 / 2 "€1,524.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 007MIQTS-S kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano 007
€1,078.02 / yksikkö