Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS CX 4x5 Float Ball Pitkä Kupari 4 Tuumaa | AC4EGU 2ZDT5

WATTS CX 4x5 Float Ball pitkulainen kupari 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4EGU Malli: CX 4x5Ristiviite: 2ZDT5
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
€119.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräfloat Ball
YhteysSisäinen
Kelluva Dia.4"
Kellun pituus5"
Kelluva ominaispaino0.106
Kelluva paino0.83 oz.
MateriaaliKupari
Maks. Nestemäinen lämpötila200-astetta F
Shapepitkulainen
kierteitetytItse, 1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKelluva Dia.MateriaaliMaks. Nestemäinen lämpötilaMaks. LämpötilaValmistaja SarjaShapeHinta
WATTS C-4 Float Ball Pyöreä kupari 4 tuumaa | AC4EGV 2ZDT6 C-4-4"Kupari200-astetta F--Pyöreä€109.07
WATTS C5 kelluva pallo pyöreä kupari 5 tuumaa | AC4EGW 2ZDT7 C5-5"Kupari200-astetta F--Pyöreä€119.11
WATTS C6-7 Float Ball Pyöreä kupari 6 tuumaa | AC4EGX 2ZDT8 C6-7-6"Kupari200-astetta F--Pyöreä€124.50
WATTS C6-3 Kelluva pallo pyöreä kupari 6 tuumaa | AC4EGY 2ZDT9 / 953278 C6-3-6"Kupari200-astetta F--Pyöreä€132.31
WATTS C7 kelluva pallo pyöreä kupari 7 tuumaa | AC4EGZ 2ZDU1 C7-7"Kupari200-astetta F--Pyöreä€174.84
WATTS PX 4x5 Float Ball Pitkä Muovi 4 "| AC4EHA 2ZDU2 PX 4x5-4"Muovi140-astetta F--pitkulainen€17.89
WATTS P6-7 Float, max. Lämpötila 140 astetta F | AC4EHB 2ZDU3 / 780327 P6-7polyeteeni6"Muovi140-astetta F140 astetta FFLT-PPyöreä€29.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS CX 4x5 Float Ball pitkulainen kupari 4 tuumaa
€119.48 / yksikkö