AEROQUIP GH493-24X25 Hydrauliletkun irtotavarana 1-1 / 2 tuumaa 25 jalkaa | AD6RHM 49U047

AEROQUIP GH493-24X25 Hydrauliletku Bulkki 1-1/2 tuumaa 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD6RHM Malli: GH493-24X25Ristiviite: 49U047

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,338.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letku
PeiteaineSynteettinen kumi
Viivakoko-24
Letku sisäpuolella Dia.1-1 / 2 "
Letkun pituus25ft.
Letku ulkopuolella Dia.2-1 / 8 "
Min. Taivuta säde10 "
Käyttöpaine4000 psi
Vahvistaminen4 spiraalilanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 - 260 astetta
PutkimateriaaliSynteettinen kumi
TyyppiPääosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi4009210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AEROQUIP GH681-12-50 Hydrauliletku, 2000 PSI, 2 5/64 tuuman ulkohalkaisija, 50 jalkaa Pituus | CJ2MJF 472C14 GH681-12-50€758.10
AEROQUIP FC254-20-25 Hydrauliletku, 5100 PSI, 1 7/8 tuuman ulkohalkaisija, 25 jalkaa Pituus | CJ2MJG 46AC88 FC254-20-25€2,446.45
AEROQUIP GH681-8-50 Hydrauliletku, 3200 PSI, 2 5/64 tuuman ulkohalkaisija, 50 jalkaa Pituus | CJ2MJH 472C13 GH681-8-50€472.03
AEROQUIP FC500-24-06000 Hydrauliletku, 5100 PSI, 2 5/64 tuuman ulkohalkaisija, 50 jalkaa Pituus | CJ2MJJ 48ZY61 FC500-24-06000€10,089.29
AEROQUIP FC619-24-25 Hydrauliletku, 150 PSI, 1 49/64 tuuman ulkohalkaisija, 25 jalkaa Pituus | CJ2MJK 40G481 FC619-24-25€985.99
AEROQUIP FC300-08-25 Hydrauliletku, 2000 PSI, 1 1/64 tuuman ulkohalkaisija, 25 jalkaa Pituus | CJ2MJL 2F615 FC300-08-25€427.28
AEROQUIP FC500-20-03000 Hydrauliletku, 5100 PSI, 2 7/64 tuuman ulkohalkaisija, 25 jalkaa Pituus | CJ2MJM 48ZY68 FC500-20-03000€4,166.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AEROQUIP GH493-24X25 Hydrauliletku Bulkki 1-1/2 tuumaa 25 jalkaa
€2,338.09 / yksikkö