WATTS C500N-DOSY-C 2 1/2 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 2 1/2 tuuman koko, SS

Tuote: CB9UVA Malli: C500N-DOSY-C 2 1/2Ristiviite: 0206415
€6,454.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiAlennettu paineilmaisinkokoonpano
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kehon malliN kuvio
Ohituskoko3 / 4 "
LevymateriaaliKumi
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko2 1 / 2 "
Maks. Lämpötila140 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
Mittarityyppicfm
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäLaipallinen liitos
Istuimen materiaaliKumi
Tyyppipakki

Tuotteen yksityiskohdat:

Alennettu paineilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, 2 1/2 tuuman koko, SS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloliitäntäSisääntulon kokoLiitäntäHinta
WATTS C500N-OSY-LM 10 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 10 tuuman koko, ruostumaton teräs | BY4LLG 0206643 C500N-OSY-LM 10Laipallinen liitos10 "Laipallinen liitos€28,636.48
Tarjouspyyntö
WATTS C500N-OSY-LM 4 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 4 tuuman koko, ruostumaton teräs | BY4LLM 0206640 C500N-OSY-LM 4Laipallinen liitos4"Laipallinen liitos€7,352.79
Tarjouspyyntö
WATTS C500N-DOSY-C 3 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 3 tuuman koko, ruostumaton teräs | CB9UVB 0206416 C500N-DOSY-C 3Laipallinen liitos3"Laipallinen liitos€7,178.18
Tarjouspyyntö
WATTS C500N-DOSY-C 4 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 4 tuuman koko, ruostumaton teräs | CB9UVC 0206417 C500N-DOSY-C 4Laipallinen liitos4"Laipallinen liitos€8,431.52
Tarjouspyyntö
WATTS C500N-OSY-LM 3 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 3 tuuman koko, ruostumaton teräs | CC7YPB 0206639 C500N-OSY-LM 3Laipallinen liitos3"Laipallinen liitos€6,244.48
Tarjouspyyntö
WATTS C500N-OSY-LM 8 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 8 tuuman koko, ruostumaton teräs | CC7YPC 0206642 C500N-OSY-LM 8Laipallinen liitos8"Laipallinen liitos€19,117.14
Tarjouspyyntö
WATTS C500N-OSY-LM 6 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 6 tuuman koko, ruostumaton teräs | CC7YPD 0206641 C500N-OSY-LM 6Laipallinen liitos6"Laipallinen liitos€10,951.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS C500N-DOSY-C 2 1/2 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 2 1/2 tuuman koko, SS
€6,454.60 / yksikkö