WATTS BF-04-111-15-M2 6 kiekkoläppäventtiili, 1542 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 6 tuuman imuaukko | BZ2XUX 0525861

WATTS BF-04-111-15-M2 6 kiekkoläppäventtiili, 1542 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 6 tuuman sisääntulo

Tuote: BZ2XUX Model: BF-04-111-15-M2 6Ristiviite: 0525861
€461.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosventtiili
Rungon materiaaliRauta
OhjausVivukahva
LevymateriaaliRuostumaton teräs
Kuivakäyntimomentti1542 "- Lbs.
Sisääntulon koko6"
Tuloaukon tyyppiVohveli
JohtaaEi läsnä
Valmistaja SarjaBF-04
Min. Lämpötila33 astetta F
Poistoaukon koko6"
Pistorasian tyyppiVohveli
Istuimen materiaaliEPDM
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Venttiilin suunnitteluVohveli
Märkä toimintamomentti907 "- Lbs.

Tuotteen yksityiskohdat:

Wafer Butterfly Valve, 1542 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 6 tuuman sisääntulo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin materiaaliRungon materiaaliOhjausMärkä toimintamomenttiLevymateriaaliKuivakäyntimomenttiSisääntulon kokoMin. LämpötilaHinta
WATTS BF-04-121-15-M2 2 kiekkoläppäventtiili, 214 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 2 tuuman imuaukko | BY4MRJ 0525771 BF-04-121-15-M2 2416 Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva134 tuumaa-paunaa.Alumiiniseos214 tuumaa-paunaa.2"33 astetta F€248.12
Tarjouspyyntö
WATTS BF-04-121-15-M2 3 kiekkoläppäventtiili, 387 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 3 tuuman imuaukko | BY4MRK 0525809 BF-04-121-15-M2 3416 Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva250 tuumaa-paunaa.Alumiiniseos387 tuumaa-paunaa.3"33 astetta F€279.85
WATTS BF-04-111-1G-M2 4 kiekkoläppäventtiili, 644 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 4 tuuman imuaukko | BY4MRL 0525837 BF-04-111-1G-M2 4416 Ruostumaton teräsPehmeä rautaVaihteiston käyttäjä390 tuumaa-paunaa.Pehmeä rauta644 tuumaa-paunaa.4"5 astetta F€700.77
Tarjouspyyntö
WATTS BF-04-131-15-M2 5 kiekkoläppäventtiili, 959 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 5 tuuman imuaukko | BY4MRM 0525847 BF-04-131-15-M2 5316 Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva600 tuumaa-paunaa.Ruostumaton teräs959 tuumaa-paunaa.5"33 astetta F€618.32
Tarjouspyyntö
WATTS BF-04-131-15-M2 2 kiekkoläppäventtiili, 214 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 2 tuuman imuaukko | BY9HZQ 0525773 BF-04-131-15-M2 2Ruostumaton teräsRautaVivukahva134 "- Lbs.Ruostumaton teräs214 "- Lbs.2"33 astetta F€312.33
Tarjouspyyntö
WATTS BF-04-111-15-M2 4 kiekkoläppäventtiili, 644 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 4 tuuman imuaukko | BY9HZW 0525825 BF-04-111-15-M2 4Ruostumaton teräsRautaVivukahva390 "- Lbs.Pehmeä rauta644 "- Lbs.4"33 astetta F€309.96
Tarjouspyyntö
WATTS BF-04-131-15-M2 6 kiekkoläppäventtiili, 1542 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 6 tuuman imuaukko | BZ2VAY 0525865 BF-04-131-15-M2 6Ruostumaton teräsRautaVivukahva907 "- Lbs.Ruostumaton teräs1542 "- Lbs.6"33 astetta F€799.85
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS BF-04-111-15-M2 6 kiekkoläppäventtiili, 1542 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 6 tuuman sisääntulo
€461.37 / yksikkö