WATTS BF-03-131-1G-M2 4-korvainen läppäventtiili, 644 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 4 tuuman imuaukko | CA4WNW 0525617

WATTS BF-03-131-1G-M2 4 silmukan läppäventtiili, 644 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 4 tuuman sisääntulo

Tuote: CA4WNW Model: BF-03-131-1G-M2 4Ristiviite: 0525617
€917.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosventtiili
Rungon materiaaliPehmeä rauta
OhjausVaihteiston käyttäjä
Cv600 gpm
Levymateriaali316 Ruostumaton teräs
Kuivakäyntimomentti644 tuumaa-paunaa.
TuloliitäntäHeinäkuu
Sisääntulon koko4"
Tuloaukon tyyppiHeinäkuu
JohtaaEi läsnä
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
Max. Työpaine200 PSI
Valmistaja SarjaBF-03
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäHeinäkuu
Poistoaukon koko4"
Pistorasian tyyppiHeinäkuu
Istuimen materiaaliEPDM
Akselin materiaali316 Ruostumaton teräs
Venttiilin suunnitteluHeinäkuu
Märkä toimintamomentti390 tuumaa-paunaa.

Tuotteen yksityiskohdat:

Lug Butterfly Valve, 644 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 4 tuuman sisääntulo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMärkä toimintamomenttiOhjausKuivakäyntimomenttiSisääntulon kokoMax. TyöpaineMin. LämpötilaPoistoaukon kokoIstuimen materiaaliHinta
WATTS BF-03-131-25-M2 12 silmukan läppäventtiili, 7071 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 12 tuuman imuaukko | BY4MRG 0525696 BF-03-131-25-M2 123300 tuumaa-paunaa.Vivukahva7071 tuumaa-paunaa.12 "200 PSI33 astetta F12 "Buna N.€2,367.04
Tarjouspyyntö
WATTS BF-03-131-1G-M2 3-korvainen läppäventtiili, 387 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 3 tuuman imuaukko | CA4WNM 0525599 BF-03-131-1G-M2 3250 tuumaa-paunaa.Vaihteiston käyttäjä387 tuumaa-paunaa.3"200 PSI33 astetta F3"EPDM€795.10
Tarjouspyyntö
WATTS BF-03-131-25-M2 4-korvainen läppäventtiili, 644 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 4 tuuman imuaukko | CA4WNU 0525606 BF-03-131-25-M2 4390 tuumaa-paunaa.Vivukahva644 tuumaa-paunaa.4"200 PSI33 astetta F4"Buna N.€516.85
WATTS BF-03-131-15-M2 5-korvainen läppäventtiili, 959 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 5 tuuman imuaukko | CA4WPA 0525623 BF-03-131-15-M2 5600 tuumaa-paunaa.Vivukahva959 tuumaa-paunaa.5"200 PSI33 astetta F5"EPDM€717.42
Tarjouspyyntö
WATTS BF-03-131-25-M2 5-korvainen läppäventtiili, 959 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 5 tuuman imuaukko | CA4WPD 0525624 BF-03-131-25-M2 5600 tuumaa-paunaa.Vivukahva959 tuumaa-paunaa.5"200 PSI33 astetta F5"Buna N.€717.42
Tarjouspyyntö
WATTS BF-03-131-1G-M2 5-korvainen läppäventtiili, 959 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 5 tuuman imuaukko | CA4WPF 0525635 BF-03-131-1G-M2 5600 tuumaa-paunaa.Vaihteiston käyttäjä959 tuumaa-paunaa.5"200 PSI33 astetta F5"EPDM€1,176.38
Tarjouspyyntö
WATTS BF-03-131-25-M2 6-korvainen läppäventtiili, 1542 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 6 tuuman imuaukko | CA4WPL 0525642 BF-03-131-25-M2 6907 tuumaa-paunaa.Vivukahva1542 tuumaa-paunaa.6"200 PSI33 astetta F6"Buna N.€860.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS BF-03-131-1G-M2 4 silmukan läppäventtiili, 644 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 4 tuuman sisääntulo
€917.15 / yksikkö