WATTS B6400-SS-XH 3 palloventtiili, 3 tuuman koko, 2 osaa, pronssi

Tuote: BZ9VDM Malli: B6400-SS-XH 3Ristiviite: 0893826
€3,357.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliPronssi
OhjausVivun lukon kuljettaja
Cv400 gpm
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko3"
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Maks. Lämpötila450 astetta F
Min. Lämpötila-55 astetta F
LiitäntäNainen kierretty
PorttityyppiStandardi
Istuimen materiaaliDurafill
Akselin materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Vääntömomentti600 tuumaa-paunaa.
Aluslevyn materiaaliLasivahvistettu PTFE

Tuotteen yksityiskohdat:

Palloventtiili, 3 tuuman koko, 2 osaa, pronssi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPorttityyppikoollaPallomateriaaliIstuimen materiaaliAkselin materiaaliVarren tyyppiVääntömomenttiVenttiilin suunnitteluHinta
WATTS B6400-SS-SH palloventtiili, 2 tuuman tuloaukko, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BZ2XUH 0393732 B6400-SS-SHStandardiKylläKromattu messinkiDurafillMessinkiRäjähdyssuoja3202-osainen€805.39
WATTS B6400-SS-XH 4 palloventtiili, 4 tuuman sisääntulo, 450 astetta F Max. Lämpötila, 400 Psi | BZ9VDP 0893827 B6400-SS-XH 4StandardiKyllä316 Ruostumaton teräsDurafill316 Ruostumaton teräsRäjähdyssuoja800 tuumaa-paunaa.2-osainen€3,705.16
Tarjouspyyntö
WATTS B6400-SS-XH 1/2 vakioporttipalloventtiili, toimilaitteen asennusalusta, 1/2 tuuman koko, pronssi, 2 kpl pakkaus | BZ9VDU 0894548 B6400-SS-XH 1/2--------€213.26
Tarjouspyyntö
WATTS B6400-SS-XH 2 vakioporttipalloventtiili, toimilaitteen asennusalusta, koko 2 tuumaa, pronssi, 2 kpl pakkaus | BZ9VDV 0894550 B6400-SS-XH 2--------€834.73
Tarjouspyyntö
WATTS B6400-LL 2 palloventtiili, 2 tuuman koko, 2 kpl, pronssi | CA8HLU 0393750 B6400-LL 2Standardi-Kromattu messinkiDurafillMessinkiPohjassa ladattu räjähdystodistus320 tuumaa-paunaa.-€537.45
Tarjouspyyntö
WATTS B6400-LC-SE 1/4 palloventtiili, 1/4 tuuman sisääntulo, 120 astetta F Max. Temp. | CB2RLB 0393605 B6400-LC-SE 1/4StandardiEiKromattu messinkiNeitsyt PTFEMessinkiRäjähdyssuoja602-osainen€211.66
WATTS B6400-SS 1/4 palloventtiili, 1/4 tuuman sisääntulo, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | CB2RLC 0393601 B6400-SS 1/4StandardiEi316 Ruostumaton teräsDurafill316 Ruostumaton teräsRäjähdyssuoja602-osainen€137.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS B6400-SS-XH 3 palloventtiili, 3 tuuman koko, 2 osaa, pronssi
€3,357.94 / yksikkö