Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS B6400-SS-SH palloventtiili, 2 tuuman tuloaukko, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BZ2XUH 0393732

WATTS B6400-SS-SH palloventtiili, 2 tuuman tuloaukko, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi

Varastossa
Tuote: BZ2XUH Malli: B6400-SS-SHRistiviite: 0393732

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€805.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
toimilaiteEi
koollaKyllä
PallomateriaaliKromattu messinki
Kehon viimeistelyPronssi
Rungon materiaaliPronssi
OhjausVivukahva
Sisääntulon koko2"
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEsitä
Maks. Lämpötila450 astetta F
Valmistaja SarjaB6400
Min. Lämpötila-55 astetta F
Poistoaukon koko2"
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
PorttityyppiStandardi
Istuimen materiaaliDurafill
Akselin materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Vääntömomentti320
Venttiilin suunnittelu2-osainen
Aluslevyn materiaaliLasivahvistettu PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7

Tuotteen yksityiskohdat:

Palloventtiili, 2 tuuman tuloaukko, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPorttityyppikoollaPallomateriaaliIstuimen materiaaliAkselin materiaaliVarren tyyppiVääntömomenttiVenttiilin suunnitteluHinta
WATTS B6400-SS-XH 3 palloventtiili, 3 tuuman koko, 2 kpl, pronssi | BZ9VDM 0893826 B6400-SS-XH 3Standardi-316 Ruostumaton teräsDurafill316 Ruostumaton teräsRäjähdyssuoja600 tuumaa-paunaa.-€3,357.94
Tarjouspyyntö
WATTS B6400-SS-XH 4 palloventtiili, 4 tuuman sisääntulo, 450 astetta F Max. Lämpötila, 400 Psi | BZ9VDP 0893827 B6400-SS-XH 4StandardiKyllä316 Ruostumaton teräsDurafill316 Ruostumaton teräsRäjähdyssuoja800 tuumaa-paunaa.2-osainen€3,705.16
Tarjouspyyntö
WATTS B6400-SS-XH 1/2 vakioporttipalloventtiili, toimilaitteen asennusalusta, 1/2 tuuman koko, pronssi, 2 kpl pakkaus | BZ9VDU 0894548 B6400-SS-XH 1/2--------€213.26
Tarjouspyyntö
WATTS B6400-SS-XH 2 vakioporttipalloventtiili, toimilaitteen asennusalusta, koko 2 tuumaa, pronssi, 2 kpl pakkaus | BZ9VDV 0894550 B6400-SS-XH 2--------€834.73
Tarjouspyyntö
WATTS B6400-LL 2 palloventtiili, 2 tuuman koko, 2 kpl, pronssi | CA8HLU 0393750 B6400-LL 2Standardi-Kromattu messinkiDurafillMessinkiPohjassa ladattu räjähdystodistus320 tuumaa-paunaa.-€537.45
Tarjouspyyntö
WATTS B6400-LC-SE 1/4 palloventtiili, 1/4 tuuman sisääntulo, 120 astetta F Max. Temp. | CB2RLB 0393605 B6400-LC-SE 1/4StandardiEiKromattu messinkiNeitsyt PTFEMessinkiRäjähdyssuoja602-osainen€211.66
WATTS B6400-SS 1/4 palloventtiili, 1/4 tuuman sisääntulo, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | CB2RLC 0393601 B6400-SS 1/4StandardiEi316 Ruostumaton teräsDurafill316 Ruostumaton teräsRäjähdyssuoja602-osainen€137.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS B6400-SS-SH palloventtiili, 2 tuuman tuloaukko, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi
€805.39 / yksikkö