WATTS B6400-LC-SE 1 1/2 palloventtiili, vivun salpa, 1 1/4 tuuman koko, pronssi, 2 kpl pakkaus | CB2RLK 0393725

WATTS B6400-LC-SE 1 1/2 palloventtiili, vivun salpa, 1 1/4 tuuman koko, pronssi, 2 kpl pakkaus

Tuote: CB2RLK Malli: B6400-LC-SE 1 1/2Ristiviite: 0393725
€546.17 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliMessinki
Rungon materiaaliPronssi
OhjausVivukahva
Cv75 gpm
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Maks. Lämpötila120 astetta F
Min. Lämpötila50 astetta F
LiitäntäNainen kierretty
PorttityyppiStandardi
Istuimen materiaaliNeitsyt PTFE
Akselin materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Vääntömomentti250 tuumaa-paunaa.
Aluslevyn materiaaliPTFE

Tuotteen yksityiskohdat:

Palloventtiili, vivun salpa, koko 1 1/4 tuumaa, pronssi, 2 kpl pakkaus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPorttityyppikoollaPallomateriaaliIstuimen materiaaliAkselin materiaaliVarren tyyppiVääntömomenttiVenttiilin suunnitteluHinta
WATTS B6400-SS-SH palloventtiili, 2 tuuman tuloaukko, 450 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BZ2XUH 0393732 B6400-SS-SHStandardiKylläKromattu messinkiDurafillMessinkiRäjähdyssuoja3202-osainen€805.39
WATTS B6400-SS-XH 3 palloventtiili, 3 tuuman koko, 2 kpl, pronssi | BZ9VDM 0893826 B6400-SS-XH 3Standardi-316 Ruostumaton teräsDurafill316 Ruostumaton teräsRäjähdyssuoja600 tuumaa-paunaa.-€3,357.94
Tarjouspyyntö
WATTS B6400-SS-XH 4 palloventtiili, 4 tuuman sisääntulo, 450 astetta F Max. Lämpötila, 400 Psi | BZ9VDP 0893827 B6400-SS-XH 4StandardiKyllä316 Ruostumaton teräsDurafill316 Ruostumaton teräsRäjähdyssuoja800 tuumaa-paunaa.2-osainen€3,705.16
Tarjouspyyntö
WATTS B6400-SS-XH 1/2 vakioporttipalloventtiili, toimilaitteen asennusalusta, 1/2 tuuman koko, pronssi, 2 kpl pakkaus | BZ9VDU 0894548 B6400-SS-XH 1/2--------€213.26
Tarjouspyyntö
WATTS B6400-SS-XH 2 vakioporttipalloventtiili, toimilaitteen asennusalusta, koko 2 tuumaa, pronssi, 2 kpl pakkaus | BZ9VDV 0894550 B6400-SS-XH 2--------€834.73
Tarjouspyyntö
WATTS B6400-LL 2 palloventtiili, 2 tuuman koko, 2 kpl, pronssi | CA8HLU 0393750 B6400-LL 2Standardi-Kromattu messinkiDurafillMessinkiPohjassa ladattu räjähdystodistus320 tuumaa-paunaa.-€537.45
Tarjouspyyntö
WATTS B6400-LC-SE 1/4 palloventtiili, 1/4 tuuman sisääntulo, 120 astetta F Max. Temp. | CB2RLB 0393605 B6400-LC-SE 1/4StandardiEiKromattu messinkiNeitsyt PTFEMessinkiRäjähdyssuoja602-osainen€211.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS B6400-LC-SE 1 1/2 palloventtiili, vivun salpa, 1 1/4 tuuman koko, pronssi, 2 kpl pakkaus
€546.17 / yksikkö