Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS ASM1 (W/PRESS) 1 1/4 ilmanerotin, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 80 Psi Max. Paine | BY6QWK 0858567

WATTS ASM1 (W/PRESS) 1 1/4 ilmanerotin, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 80 Psi Max. Paine

Varastossa
Tuote: BY6QWK Malli: ASM1 (W/PRESS) 1 1/4Ristiviite: 0858567

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanerotin
Rungon materiaaliValurauta
Tuloliitäntälehdistö
Sisääntulon koko1 1 / 4 "
Tuloaukon tyyppilehdistö
Maks. Käyttölämpötila275 astetta F
Max. Paine80 psi
Maks. Lämpötila275 astetta F
Maks. Vedenpaine80 Psi
Max. Työpaine80 PSI
Valmistaja SarjaAS
Liitäntälehdistö
Poistoaukon koko1-1 / 4 "
Pistorasian tyyppilehdistö
Temp. alue33-275 astetta F
Lämpötila-alue33-275 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0655

Tuotteen yksityiskohdat:

Ilmanerotin, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 80 Psi Max. Paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloliitäntäSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiMaks. LämpötilaLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiHinta
WATTS ASM1 2 ilmanerotin, 2 tuuman sisääntulo, 80 Psi Max. Paine | BQ7KPW 0858538 ASM1 2-2"Nainen kierretty275 astetta F-2"Nainen kierretty€183.27
Tarjouspyyntö
WATTS ASM1 2 1/2 ilmanerotin, 2 1/2 tuuman sisääntulo, 80 Psi Max. Paine | BR6ZUK 0858539 ASM1 2 1/2Nainen kierretty2 1 / 2 "Nainen kierretty275 astetta FNainen kierretty2-1 / 2 "Nainen kierretty€311.62
Tarjouspyyntö
WATTS ASM1 3 ilmanerotin, 3 tuuman sisääntulo, 80 Psi Max. Paine | BR6ZUM 0858529 ASM1 3Nainen kierretty3"Nainen kierretty275 astetta FNainen kierretty3"Nainen kierretty€449.30
Tarjouspyyntö
WATTS ASM1 (W/PRESS) 1 ilmanerotin, 1 tuuman sisääntulo, 80 psi maks. Paine | BY6QWJ 0858566 ASM1 (W/PRESS) 1-1"lehdistö275 astetta F-1"lehdistö€96.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS ASM1 (W/PRESS) 1 1/4 ilmanerotin, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 80 Psi Max. Paine
€137.68 / yksikkö