WATTS ASM1 3 ilmanerotin, 3 tuuman sisääntulo, 80 Psi Max. Paine | BR6ZUM 0858529

WATTS ASM1 3 ilmanerotin, 3 tuuman sisääntulo, 80 Psi Max. Paine

Tuote: BR6ZUM Malli: ASM1 3Ristiviite: 0858529
€449.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanerotin
Rungon materiaaliValurauta
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko3"
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Käyttölämpötila275 astetta F
Max. Paine80 psi
Maks. Lämpötila275 astetta F
Maks. Vedenpaine80 Psi
Max. Työpaine80 PSI
Valmistaja SarjaAS
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko3"
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Temp. alue33-275 astetta F
Lämpötila-alue33-275 astetta F

Tuotteen yksityiskohdat:

Ilmanerotin, 3 tuuman sisääntulo, 80 Psi Max. Paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloliitäntäSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiMaks. LämpötilaLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiHinta
WATTS ASM1 2 ilmanerotin, 2 tuuman sisääntulo, 80 Psi Max. Paine | BQ7KPW 0858538 ASM1 2-2"Nainen kierretty275 astetta F-2"Nainen kierretty€183.27
Tarjouspyyntö
WATTS ASM1 2 1/2 ilmanerotin, 2 1/2 tuuman sisääntulo, 80 Psi Max. Paine | BR6ZUK 0858539 ASM1 2 1/2Nainen kierretty2 1 / 2 "Nainen kierretty275 astetta FNainen kierretty2-1 / 2 "Nainen kierretty€311.62
Tarjouspyyntö
WATTS ASM1 (W/PRESS) 1 ilmanerotin, 1 tuuman sisääntulo, 80 psi maks. Paine | BY6QWJ 0858566 ASM1 (W/PRESS) 1-1"lehdistö275 astetta F-1"lehdistö€96.58
WATTS ASM1 (W/PRESS) 1 1/4 ilmanerotin, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 80 Psi Max. Paine | BY6QWK 0858567 ASM1 (W/PRESS) 1 1/4lehdistö1 1 / 4 "lehdistö275 astetta Flehdistö1-1 / 4 "lehdistö€137.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS ASM1 3 ilmanerotin, 3 tuuman sisääntulo, 80 Psi Max. Paine
€449.30 / yksikkö