Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 9BD-NPTM 1/4 Triple Check Vacuum Breaker, 1/4 tuuman koko, ruostumaton teräs | CC4LUU 0061911

WATTS 9BD-NPTM 1/4 Triple Check -tyhjiökatkaisin, 1/4 tuuman koko, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CC4LUU Malli: 9BD-NPTM 1/4Ristiviite: 0061911

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€608.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiökatkaisija
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiKaksoistarkastus ilmanvaihdolla
Kehon viimeistelyRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
LevymateriaaliKumi
AsennusEi
TuloliitäntäUroslanka
Sisääntulon koko1 / 4 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiUroslanka
Maks. Lämpötila140 astetta F
Max. Työpaine150 psi
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja Sarja9BD
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
LiitäntäUroslanka
Poistoaukon koko1 / 4 "
Pistorasian tyyppiUroslanka
Istuimen materiaaliRuostumaton teräs
SiiviläEi
KiertyyppiNPT
Tyyppipakki
Venttiilin tyyppiEi sulkuventtiiliä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315

Tuotteen yksityiskohdat:

Triple Check Vacuum Breaker, 1/4 tuuman koko, ruostumaton teräs

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiHinta
WATTS 9BD-NPTMXFLARE Triple Check Vacuum Breaker, 3/8 tuuman koko, ruostumaton teräs | CB8VYT 0061919 9BD-NPTMXFLARE3 / 8 "Leveä liitos3 / 8 "Leveä liitos€581.53
WATTS 9BD-NPTM 3/8 Triple Check Vacuum Breaker, 3/8 tuuman koko, ruostumaton teräs | CC4LUX 0061913 9BD-NPTM 3/83 / 8 "Uroslanka3 / 8 "Uroslanka€557.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 9BD-NPTM 1/4 Triple Check -tyhjiökatkaisin, 1/4 tuuman koko, ruostumaton teräs
€608.16 / yksikkö