WATTS 994RPDA-LF-CFM 4 alennettu paineilmaisin, laippaliitos, koko 4 tuumaa, ruostumaton teräs | CC3GFK 0438054

WATTS 994RPDA-LF-CFM 4 alennetun paineen ilmaisinkokoonpano, laippaliitos, koko 4 tuumaa, ruostumaton teräs

Tuote: CC3GFK Malli: 994RPDA-LF-CFM 4Ristiviite: 0438054
€7,227.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiAlennettu paineilmaisinkokoonpano
Kehon viimeistelyRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
LevymateriaaliKumi
AsennusEi
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko4"
Tuloaukon tyyppiLaipallinen liitos
Maks. Lämpötila110 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
MittarityyppiCFM
Valmistaja Sarja994 RPD
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
Poistoaukon koko4"
SiiviläEi
TyyppiVenttiili lisävarusteeseen
Venttiilin tyyppiEi sulkuventtiiliä

Tuotteen yksityiskohdat:

Alennettu paineilmaisin, laippaliitos, koko 4 tuumaa, ruostumaton teräs

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistorasian tyyppiTuloliitäntäSisääntulon kokoVenttiilin tyyppiTuloaukon tyyppiMaks. LämpötilaMax. TyöpaineMin. LämpötilaHinta
WATTS 994RPDA-OSY-GXG-CFM 2 1/2 alennettu painealue, uritettu liitos, 2 1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs | BZ7MMK 0438618 994RPDA-OSY-GXG-CFM 2 1/2Uurrettu liitos-2-1 / 2 "Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaUurrettu liitos110 astetta F12.1 Bar33 astetta F€7,712.38
Tarjouspyyntö
WATTS 994RPDA-OSY-GXF-CFM 2 1/2 alennettu paineilmaisin, uritettu liitos, 2 1/2 tuuman koko | BZ7MML 0438619 994RPDA-OSY-GXF-CFM 2 1/2Laipallinen liitos-2-1 / 2 "Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaUurrettu liitos110 astetta F12.1 Bar33 astetta F€7,206.30
Tarjouspyyntö
WATTS 994RPDA-OSY-GXG-GPM 2 1/2 alennetun paineen vyöhykekokoonpano, uritettu liitos, 2 1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs | BZ7MMM 0438621 994RPDA-OSY-GXG-GPM 2 1/2Uurrettu liitos-2-1 / 2 "Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaUurrettu liitos110 astetta F12.1 Bar33 astetta F€7,712.38
Tarjouspyyntö
WATTS 994RPDA-OSY-FXG-CFM 2 1/2 alennettu paineilmaisin, laippaliitos, 2 1/2 tuuman koko | BZ7MMN 0438620 994RPDA-OSY-FXG-CFM 2 1/2Uurrettu liitos-2-1 / 2 "Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos110 astetta F12.1 Bar33 astetta F€7,206.30
Tarjouspyyntö
WATTS 994RPDA-OSY-GXF-GPM 2 1/2 alennettu paineilmaisin, uritettu liitos, 2 1/2 tuuman koko | BZ7MMP 0438622 994RPDA-OSY-GXF-GPM 2 1/2Laipallinen liitos-2-1 / 2 "Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaUurrettu liitos110 astetta F12.1 Bar33 astetta F€7,206.30
Tarjouspyyntö
WATTS 994RPDA-OSY-FXG-GPM 2 1/2 alennettu paineilmaisin, laippaliitos, 2 1/2 tuuman koko | BZ7MMQ 0438623 994RPDA-OSY-FXG-GPM 2 1/2Uurrettu liitos-2-1 / 2 "Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos110 astetta F12.1 Bar33 astetta F€7,206.30
Tarjouspyyntö
WATTS 994RPDA-OSY-GXG-CFM 3 alennetun paineen vyöhykekokoonpano, uritettu liitos, 3 tuuman koko, ruostumaton teräs | BZ7MMR 0438624 994RPDA-OSY-GXG-CFM 3Uurrettu liitos-3"Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaUurrettu liitos110 astetta F12.1 Bar33 astetta F€8,566.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 994RPDA-LF-CFM 4 alennetun paineen ilmaisinkokoonpano, laippaliitos, koko 4 tuumaa, ruostumaton teräs
€7,227.02 / yksikkö