WATTS 957RPDA-DOSY-CFM 6 alennetun paineen ilmaisinkokoonpano, uritettu liitos, koko 6 tuumaa, ruostumaton teräs | CC8EJW 0113055

WATTS 957RPDA-DOSY-CFM 6 alennetun paineen ilmaisinkokoonpano, uritettu liitos, 6 tuuman koko, ruostumaton teräs

Tuote: CC8EJW Malli: 957RPDA-DOSY-CFM 6Ristiviite: 0113055
€11,149.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiAlennettu paineilmaisinkokoonpano
Kehon viimeistelyRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kehon malliSuoraan
Vartalo tyyliSuoraan
AsennusEi
TuloliitäntäUurrettu liitos
Sisääntulon koko6"
Tuloaukon tyyppiUurrettu liitos
Maks. Lämpötila110 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
MittarityyppiCFM
Valmistaja Sarja957 RPD
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
LiitäntäUurrettu liitos
Poistoaukon koko6"
Pistorasian tyyppiUurrettu liitos
SiiviläEi
Tyyppipakki
Venttiilin tyyppiVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella

Tuotteen yksityiskohdat:

Alennettu paineilmaisin, uritettu liitos, koko 6 tuumaa, ruostumaton teräs

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistorasian tyyppiVartalo tyyliSisääntulon kokoTyyppiTuloaukon tyyppiMaks. LämpötilaMax. TyöpaineMin. LämpötilaHinta
WATTS 957RPDA-DOSY-GPM 8 alennettu paineilmaisin, uritettu liitos, 8 tuuman koko, ruostumaton teräs | BY8WCJ 0113102 957RPDA-DOSY-GPM 8Uurrettu liitosSuoraan8"Venttiili lisävarusteeseenUurrettu liitos110 astetta F12.06 Bar33 astetta F€16,254.88
Tarjouspyyntö
WATTS 957RPDA-DOSY-LM 8 alennettu paineilmaisin, uritettu liitos, 8 tuuman koko, ruostumaton teräs | BY8WCP 0113107 957RPDA-DOSY-LM 8Uurrettu liitosSuoraan8"Venttiili lisävarusteeseenUurrettu liitos110 astetta F12.06 Bar33 astetta F€16,148.33
Tarjouspyyntö
WATTS 957RPDA-OSY-GPM 2 1/2 alennettu paineilmaisin, uritettu liitos, 2 1/2 tuuman koko | BZ7XNH 0111626 957RPDA-OSY-GPM 2 1/2Uurrettu liitosSuoraan2-1 / 2 "Venttiili lisävarusteeseenUurrettu liitos110 astetta F12.06 Bar33 astetta F€4,721.81
Tarjouspyyntö
WATTS 957RPDA-OSY-GPM 3 alennettu paineilmaisin, uritettu liitos, 3 tuuman koko, ruostumaton teräs | BZ7XNJ 0111627 957RPDA-OSY-GPM 3Uurrettu liitosSuoraan3"Venttiili lisävarusteeseenUurrettu liitos110 astetta F12.06 Bar33 astetta F€5,242.69
Tarjouspyyntö
WATTS 957RPDA-OSY-GPM 4 alennettu paineilmaisin, laippaliitos, koko 4 tuumaa, ruostumaton teräs | BZ7XNK 0111628 957RPDA-OSY-GPM 4Laipallinen liitosLinjassa4"Venttiili lisävarusteeseenLaipallinen liitos140 astetta F12.1 Bar33 astetta F€6,849.68
Tarjouspyyntö
WATTS 957RPDA-OSY-GPM 10 alennetun paineen ilmaisinkokoonpano, uritettu liitos, 10 tuuman koko, ruostumaton teräs | BZ7XNL 0111631 957RPDA-OSY-GPM 10Uurrettu liitosSuoraan10 "Venttiili lisävarusteeseenUurrettu liitos110 astetta F12.06 Bar33 astetta F€19,000.93
Tarjouspyyntö
WATTS 957RPDA-OSY-GPM 6 alennettu paineilmaisin, laippaliitos, 6 tuuman koko, ruostumaton teräs | BZ7XNM 0111629 957RPDA-OSY-GPM 6Laipallinen liitosLinjassa6"Venttiili lisävarusteeseenLaipallinen liitos140 astetta F12.1 Bar33 astetta F€9,865.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 957RPDA-DOSY-CFM 6 alennetun paineen ilmaisinkokoonpano, uritettu liitos, 6 tuuman koko, ruostumaton teräs
€11,149.78 / yksikkö