WATTS 957-RPDA-OSY-CFM 3 alennettu paineilmaisin, uritettu liitos, 3 tuuman koko, ruostumaton teräs | BZ7XNC 0111621

WATTS 957-RPDA-OSY-CFM 3 alennetun paineen ilmaisinkokoonpano, uritettu liitos, koko 3 tuumaa, ruostumaton teräs

Tuote: BZ7XNC Malli: 957-RPDA-OSY-CFM 3Ristiviite: 0111621
€5,242.69 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Kehon viimeistelyRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Vartalo tyyliSuoraan
AsennusEi
Sisääntulon koko3"
Tuloaukon tyyppiUurrettu liitos
Maks. Lämpötila110 astetta F
Max. Työpaine12.06 Bar
MittarityyppiCFM
Valmistaja Sarja957 RPD
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
Poistoaukon koko3"
Pistorasian tyyppiUurrettu liitos
SiiviläEi
TyyppiVenttiili lisävarusteeseen
Venttiilin tyyppiVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella

Tuotteen yksityiskohdat:

Alennettu paineilmaisin, uritettu liitos, koko 3 tuumaa, ruostumaton teräs

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
WATTS 957-RPDA-OSY-CFM 2 1/2 alennettu paineilmaisin, uritettu liitos, 2 1/2 tuuman koko | BZ7XNB 0111620 957-RPDA-OSY-CFM 2 1/22-1 / 2 "2-1 / 2 "€4,721.81
Tarjouspyyntö
WATTS 957-RPDA-OSY-CFM 4 alennettu paineilmaisin, uritettu liitos, koko 4 tuumaa, ruostumaton teräs | BZ7XND 0111622 957-RPDA-OSY-CFM 44"4"€6,849.68
Tarjouspyyntö
WATTS 957-RPDA-OSY-CFM 6 alennettu paineilmaisin, uritettu liitos, koko 6 tuumaa, ruostumaton teräs | BZ7XNE 0111623 957-RPDA-OSY-CFM 66"6"€9,865.38
Tarjouspyyntö
WATTS 957-RPDA-OSY-CFM 8 alennettu paineilmaisin, uritettu liitos, 8 tuuman koko, ruostumaton teräs | BZ7XNF 0111624 957-RPDA-OSY-CFM 88"8"€16,254.88
Tarjouspyyntö
WATTS 957-RPDA-OSY-CFM 10 alennettu paineilmaisin, uritettu liitos, 10 tuuman koko, ruostumaton teräs | BZ7XNG 0111625 957-RPDA-OSY-CFM 1010 "10 "€19,000.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 957-RPDA-OSY-CFM 3 alennetun paineen ilmaisinkokoonpano, uritettu liitos, koko 3 tuumaa, ruostumaton teräs
€5,242.69 / yksikkö