Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 909 8 Varoventtiilin varoventtiilin korjaussarja 909 8 tuumaa | AE7WBR 6AUR4

WATTS 909 8 paineenalennusventtiilin tyhjennysventtiilin korjaussarja 909 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7WBR Malli: 909 8 VaroventtiiliRistiviite: 6AUR4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€554.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroventtiilin korjaussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6435
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 909 8 paineenalennusventtiilin tyhjennysventtiilin korjaussarja 909 8 tuumaa
€554.64 / yksikkö