WATTS 909 6 1. tarkistussarjan korjaussarja 909 6 tuumaa | AE8FCW 6CUJ9

WATTS 909 6 1. tarkistussarjan korjaussarja 909 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8FCW Malli: 909 6 1st Check KitRistiviite: 6CUJ9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,018.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnsimmäinen tarkistusventtiilin korjaussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.87
Laivan korkeus (cm)41.15
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 909 6 1. tarkistussarjan korjaussarja 909 6 tuumaa
€2,018.80 / yksikkö