WATTS 88S 1 1/4 Wye-siivilä, tuloaukon koko 1-1 / 4 tuumaa, näytön koko 1/16, WOG 1440 Psi | BY6YVU 0701010

WATTS 88S 1 1/4 Wye siivilä, sisääntulon koko 1-1/4 tuumaa, näytön koko 1/16, WOG 1440 psi

Tuote: BY6YVU Malli: 88S 1 1/4Ristiviite: 0701010
€2,959.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Vartalo tyyliWye
PeiteaineRuostumaton teräs
päällinenNapautettu ilman sulkutulppaa
Tiivistemateriaaligrafiitti
Sisääntulon koko1-1 / 4 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Valmistaja Sarja88S
Poistoaukon koko1-1 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön kokoJan-16
SiiviläWye
WOG (PSI)1440 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 88S 1 1/4 Wye siivilä, sisääntulon koko 1-1/4 tuumaa, näytön koko 1/16, WOG 1440 psi
€2,959.91 / yksikkö