WATTS 800M4-FR-QC 1 Resistant Paineimuri, 1 tuuman koko, pronssi | CC6ZQC 0388128

WATTS 800M4-FR-QC 1 paineenkestävä alipainekatkaisin, 1 tuuman koko, pronssi

Tuote: CC6ZQC Malli: 800M4-FR-QC 1Ristiviite: 0388128
€429.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainepuristin
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiTyhjiökatkaisija
Kehon viimeistelyPronssi
Rungon materiaaliPronssi
Kehon malliKulma
Vartalo tyyliKulma
LevymateriaaliSilikoni
AsennusEi
TuloliitäntäQuick Connect
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiQuick Connect
Maks. Lämpötila140 astetta F
Max. Työpaine150 psi
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja Sarja800M4FR
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
LiitäntäQuick Connect
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiQuick Connect
Istuimen materiaaliMuovi
SiiviläEi
Tyyppipakki
Venttiilin tyyppiNeljännesvuoren palloventtiili

Tuotteen yksityiskohdat:

Kestävä paineimuri, 1 tuuman koko, pronssi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoaukon kokoTuloliitäntäSisääntulon kokoPistorasian tyyppiIstuimen materiaaliTuloaukon tyyppiMaks. LämpötilaMax. TyöpaineHinta
WATTS 800M4FR 1 paineenkestävä alipainekatkaisin, 1 tuuman koko, pronssi | BY7JYJ 0388015 800M4FR 11"-1"Nainen kierrettySuunniteltu muoviNainen kierretty140 astetta F10.3 Bar€232.55
Tarjouspyyntö
WATTS 800M4FR 3/4 Resistant Pressure Vacuum Breaker, 3/4 tuuman koko, pronssi | CA4WJB 0388014 800M4FR 3/43 / 4 "-3 / 4 "Nainen kierrettySuunniteltu muoviNainen kierretty140 astetta F10.3 Bar€210.32
Tarjouspyyntö
WATTS U800M4-FR 1 paineenkestävä alipainekatkaisin, 1 tuuman koko, pronssi | CC6ZPC 0388008 U800M4-FR 11"Nainen kierretty1"Unionin yhteinenMuoviNainen kierretty140 astetta F150 psi€381.02
Tarjouspyyntö
WATTS U800M4-FR 3/4 paineenkestävä alipainekatkaisin, 3/4 tuuman koko, pronssi | CC6ZPE 0388007 U800M4-FR 3/43 / 4 "-3 / 4 "Unionin yhteinenMuoviNainen kierretty140 astetta F10.3 Bar€365.51
Tarjouspyyntö
WATTS 800M4-FR 1 1/2 kestävä paineimuri, 1 1/2 tuuman koko, pronssi | CC6ZPF 0388017 800M4-FR 1 1/21-1 / 2 "Nainen kierretty1 1 / 2 "Nainen kierrettySuunniteltu muoviNainen kierretty140 astetta F150 psi€838.13
Tarjouspyyntö
WATTS 800M4FR 1/2 Resistant Pressure Vacuum Breaker, 1/2 tuuman koko, pronssi | CC6ZPG 0388013 800M4FR 1/21 / 2 "Nainen kierretty1 / 2 "Nainen kierrettySuunniteltu muoviNainen kierretty140 astetta F150 psi€272.69
Tarjouspyyntö
WATTS 800M4-FR 2 Resistant Pressure Vacuum Breaker, 2 tuuman koko, pronssi | CC6ZPJ 0388018 800M4-FR 22"Nainen kierretty2"Nainen kierrettyMuoviNainen kierretty140 astetta F150 psi€936.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 800M4-FR-QC 1 paineenkestävä alipainekatkaisin, 1 tuuman koko, pronssi
€429.87 / yksikkö