Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 77SI 1/2 Y siivilä, 1/2 tuuman tuloaukko, 20 mesh-ruudun koko, 400 psi paine | BY6QZX 0220071

WATTS 77SI 1/2 Y siivilä, 1/2 tuuman tuloaukko, 20 mesh-siivilä, 400 psi paine

Varastossa
Tuote: BY6QZX Malli: 77SI 1/2Ristiviite: 0220071

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Rungon materiaaliValurauta
Kehon malliWye
Vartalo tyyliWye
PeiteaineValurauta
päällinenNapautettu sulkutulpalla
TiivistemateriaaliKuitutäytteinen NBR
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEsitä
Valmistaja Sarja77SI
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Tulpan materiaaliValurauta
Pitimen kannen tyyppiNapautettu sulkutulpalla
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön koko20 mesh
SiiviläWye
WOG (PSI)400 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525

Tuotteen yksityiskohdat:

Y-siivilä, 1/2 tuuman tuloaukko, 20 mesh-siivilä, 400 psi:n paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistemateriaaliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoPitimen kannen tyyppiHinta
WATTS 77SI 1 Y siivilä, 1 tuuman tuloaukko, 27.6 bar Max. Paine | BY4CLB 0220075 77SI 1Kuitutäytteinen NBR1"3 / 4 "Napautettu sulkutulpalla€41.71
WATTS 77S1 1 1/2 Y siivilä, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 20 meshin seulakoko, 400 psi paine | BY6QZQ 0220079 77S1 1 1/2Kuitutäytteinen NBR1 1 / 2 "3 / 4 "Napautettu sulkutulpalla€68.71
WATTS 77S1 3/8 Y siivilä, 3/8 tuuman tuloaukko, 20 mesh-silmäkoko, 400 psi paine | CA4GUT 0220083 77S1 3/8Kuitutäytteinen NBR3 / 8 "1 / 4 "Napautettu sulkutulpalla€27.32
WATTS 77S1 1/4 Y siivilä, 1/4 tuuman sisääntulo, 208 astetta C, 400 Psi paine | CA4GUW 0220082 77S1 1/4PTFE1 / 4 "1 / 4 "Napautettu ilman sulkutulppaa€18.65
WATTS 77S1 2 Y siivilä, 2 tuuman tuloaukko, 208 astetta C, 400 Psi paine | CA9NRC 0220081 77S1 2PTFE2"3 / 4 "Napautettu ilman sulkutulppaa€106.62
WATTS 77S1 1 1/4 Y siivilä, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 20 meshin seulakoko, 400 psi paine | CC3KGA 0220077 77S1 1 1/4Kuitutäytteinen NBR1 1 / 4 "3 / 4 "Napautettu sulkutulpalla€71.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 77SI 1/2 Y siivilä, 1/2 tuuman tuloaukko, 20 mesh-siivilä, 400 psi paine
€23.35 / yksikkö