WATTS 77S1 2 Y siivilä, 2 tuuman tuloaukko, 208 astetta C, 400 Psi paine | CA9NRC 0220081

WATTS 77S1 2 Y siivilä, 2 tuuman tuloaukko, 208 astetta C, 400 Psi paine

Varastossa
Tuote: CA9NRC Malli: 77S1 2Ristiviite: 0220081

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€106.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Rungon materiaaliValurauta
Kehon malliWye
Vartalo tyyliWye
PeiteaineValurauta
päällinenNapautettu ilman sulkutulppaa
TiivistemateriaaliPTFE
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko2"
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEsitä
Maks. Käyttölämpötila406 astetta F
Max. Paine400 psi
Valmistaja Sarja77SI
Min. Lämpötila32 astetta F
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Tulpan materiaaliEi pistoketta
Paineluokitus27.6 bar 66 astetta C / 17.2 bar 208 astetta C
Pitimen kannen tyyppiNapautettu ilman sulkutulppaa
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön koko20 mesh
SiiviläWye
WOG (PSI)400 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4

Tuotteen yksityiskohdat:

Y-siivilä, 2 tuuman sisääntulo, 208 astetta. C, 400 psi paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistemateriaaliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoPitimen kannen tyyppiHinta
WATTS 77SI 1 Y siivilä, 1 tuuman tuloaukko, 27.6 bar Max. Paine | BY4CLB 0220075 77SI 1Kuitutäytteinen NBR1"3 / 4 "Napautettu sulkutulpalla€41.71
WATTS 77S1 1 1/2 Y siivilä, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 20 meshin seulakoko, 400 psi paine | BY6QZQ 0220079 77S1 1 1/2Kuitutäytteinen NBR1 1 / 2 "3 / 4 "Napautettu sulkutulpalla€68.71
WATTS 77SI 1/2 Y siivilä, 1/2 tuuman tuloaukko, 20 mesh-ruudun koko, 400 psi paine | BY6QZX 0220071 77SI 1/2Kuitutäytteinen NBR1 / 2 "1 / 4 "Napautettu sulkutulpalla€23.35
WATTS 77S1 3/8 Y siivilä, 3/8 tuuman tuloaukko, 20 mesh-silmäkoko, 400 psi paine | CA4GUT 0220083 77S1 3/8Kuitutäytteinen NBR3 / 8 "1 / 4 "Napautettu sulkutulpalla€27.32
WATTS 77S1 1/4 Y siivilä, 1/4 tuuman sisääntulo, 208 astetta C, 400 Psi paine | CA4GUW 0220082 77S1 1/4PTFE1 / 4 "1 / 4 "Napautettu ilman sulkutulppaa€18.65
WATTS 77S1 1 1/4 Y siivilä, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 20 meshin seulakoko, 400 psi paine | CC3KGA 0220077 77S1 1 1/4Kuitutäytteinen NBR1 1 / 4 "3 / 4 "Napautettu sulkutulpalla€71.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 77S1 2 Y siivilä, 2 tuuman tuloaukko, 208 astetta C, 400 Psi paine
€106.62 / yksikkö