WATTS 77F-SS 12 Y siivilä, 12 tuuman tuloaukko, 3/16 tuuman näyttö, 200 psi paine | CA7KWG 0821117

WATTS 77F-SS 12 Y siivilä, 12 tuuman tuloaukko, 3/16 tuuman näyttö, 200 psi paine

Tuote: CA7KWG Malli: 77F-SS 12Ristiviite: 0821117
€19,341.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kehon malliWye
Vartalo tyyliWye
Pultin materiaaliTeräs
PeiteainePehmeä rauta
päällinenNapautettu sulkutulpalla
LaippamateriaaliHiiliteräs
TiivistemateriaaliEPDM
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko12 "
Tuloaukon tyyppiLaipallinen liitos
JohtaaEi läsnä
Valmistaja Sarja77F-SS
LiitäntäLaipallinen liitos
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiLaipallinen liitos
Tulpan materiaaliMessinki
Pitimen kannen tyyppiNapautettu sulkutulpalla
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön koko3 / 16 "
SiiviläWye
WOG (PSI)200 Psi

Tuotteen yksityiskohdat:

Y-siivilä, 12 tuuman tuloaukko, 3/16 tuuman näyttö, 200 psi:n paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeiteaineSisääntulon kokoPoistoaukon kokoNäytön kokoHinta
WATTS 77F-SS 2 1/2 Y siivilä, 2 1/2 tuuman tuloaukko, 1/16 tuuman näyttö, 200 psi paine | CA7KWA 0821110 77F-SS 2 1/2Pehmeä rauta2 1 / 2 "1 / 2 "1 / 16 "€808.33
Tarjouspyyntö
WATTS 77F-SS 4 Y siivilä, 4 tuuman sisääntulo, 66 astetta C, 200 psi paine | CA7KWB 0821112 77F-SS 4Pehmeä rauta4"1 / 2 "1 / 16 "€1,080.03
Tarjouspyyntö
WATTS 77F-SS 3 Y siivilä, 3 tuuman tuloaukko, 1/16 tuuman näyttö, 200 psi paine | CA7KWC 0821111 77F-SS 3Pehmeä rauta3"1 / 2 "1 / 16 "€920.39
Tarjouspyyntö
WATTS 77F-SS 6 Y siivilä, 6 tuuman tuloaukko, 1/8 tuuman näyttö, 200 psi paine | CA7KWD 0821114 77F-SS 6Ruostumaton teräs6"3 / 4 "1 / 8 "€2,182.13
Tarjouspyyntö
WATTS 77F-SS 8 Y siivilä, 8 tuuman tuloaukko, 1/8 tuuman näyttö, 200 psi paine | CA7KWE 0821115 77F-SS 8Ruostumaton teräs8"3 / 4 "1 / 8 "€4,652.99
Tarjouspyyntö
WATTS 77F-SS 10 Y siivilä, 10 tuuman tuloaukko, 3/16 tuuman näyttö, 200 psi paine | CA7KWF 0821116 77F-SS 10Ruostumaton teräs10 "3 / 4 "3 / 16 "€5,500.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 77F-SS 12 Y siivilä, 12 tuuman tuloaukko, 3/16 tuuman näyttö, 200 psi paine
€19,341.71 / yksikkö