WATTS 77F-DI-250 3 Wye Strainer, Inlet Size 3 Inch, Operating at 208 Degrees C, WOG 500 Psi | BY7JBA 0823041

WATTS 77F-DI-250 3 Wye siivilä, imuaukon koko 3 tuumaa, toimii 208 astetta C, WOG 500 psi

Tuote: BY7JBA Malli: 77F-DI-250 3Ristiviite: 0823041
€899.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

Rungon materiaaliPehmeä rauta
Vartalo tyyliWye
Pultin materiaaliHiiliteräs
PeiteainePehmeä rauta
päällinenNapautettu sulkutulpalla
LaippamateriaaliValurauta
Tiivistemateriaaligrafiitti
Sisääntulon koko3"
Tuloaukon tyyppiLaipallinen liitos
JohtaaEsitä
Maks. Käyttölämpötila208 astetta C
Valmistaja Sarja77F-DI-250
Min. Lämpötila-20 astetta F
Poistoaukon koko3"
Pistorasian tyyppiLaipallinen liitos
Tulpan materiaaliValurauta
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön kokoMar-64
SiiviläWye
WOG (PSI)500 Psi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 77F-DI-250 3 Wye siivilä, imuaukon koko 3 tuumaa, toimii 208 astetta C, WOG 500 psi
€899.18 / yksikkö